ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Kvinne albue messing med lav bly


filtre
Grunnleggende materiale: Messing , Kroppsmateriale: Messing med lav bly , Temp. Område: -65 grader til 250 grader F
StilModellKompresjonstrådstørrelseMaks. PressRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A
700070-0202
5 / 16-24400 psi1 / 8 "1 / 8 "207NOK
A
700070-0302
5/16-24 x 3/8-24400 psi1 / 8 "3 / 16 "-
RFQ
A
700070-0602
5/16-24 x 9/16-24200 psi1 / 8 "3 / 8 "177NOK
A
700070-0404
7 / 16-24300 psi1 / 4 "1 / 4 "155NOK
A
700070-0608
9/16-24 x 11/16-20200 psi1 / 2 "3 / 8 "174NOK
A
700070-1008
11/16-20 x 13/16-18150 psi1 / 2 "5 / 8 "455NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?