Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2YU89 Termostatvegg 120-277v 60 Hz | AC4DLW

DAYTON 2YU89 Termostat Vegg 120-277v 60 Hz

På lager
Vare: AC4DLW Modell: 2YU89
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
462NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTermostat
Forsterker AC22
Hz60
Lengde4.75 "
Materialebimetall
MonteringstypeWall
Fase1
Bytt TypeDPST
Temp. Område45 til 75 grader F
Spenning120-277

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.324
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode9032100030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACMonteringstypeBytt TypeTemp. OmrådePris
DAYTON 2YU46 Termostatenhet 120-277v 60 Hz | AC4DLB 2YU4625EnhetSPST45 til 95 grader F1 450 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2YU89 Termostat Vegg 120-277v 60 Hz
462NOK / enhet