HARRINGTON Bjelkeklemmer


filtre
Dimensjon A: 6.00 til 13.25 " , Dimensjon C: 6" , Dimensjon D: 1.75 " , Dimensjon E: 14.63 " , Dimensjon G: 4.65 " , Dimensjon H: 1.25 " , Bli ferdig: Paint , takhøyde: 5" , Kjevemateriale: Stål , Kjeveåpning: 6.00 til 13.25 " , Lastevurdering: 20,000 lb. , Låsetype: Bowma mutterlås , Materiale: Stål , Drift: Håndbok , Total bredde: 4.25 " , Type: Håndbok
StilModellKapasitetFlensbreddeKjeve kapasitetPris (eks. mva)
A
UBC020
--3 "til 7-1 / 2"2 307 NOK
A
UBC010
--3 "til 7-1 / 2"1 989 NOK
A
UBC100
10 tonn.6 til 13.25 "6 til 13-1 / 4 "6 792 NOK
A
UBC030
6000 lb.4 til 12 "4 til 12 "3 403 NOK
A
UBC050
10000 lb.4 til 12 "4 til 12 "4 430 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?