HARRINGTON UBC050 Beam Clamp 10000 Lb. | AB7PYZ 23XT11

HARRINGTON UBC050 Bjelkeklemme 10000 Lb.

På lager
Vare: AB7PYZ Modell: UBC050Kryssreferanse: 23XT11

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 430 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBjelkeklemme
Kausjonsåpningshøyde4-1 / 4 "
Kausjonsåpningsbredde19-3 / 5 "
Kapasitet10000 lb.
Flensetykkelse1"
Flensbredde4 til 12 "
Takhøyde5"
Kjeve kapasitet4 til 12 "
KjevematerialeStål
LøftepunktShaft
LåsingstypeBowma mutterlås
Materiale over kausjonsåpningen12 "
OperasjonHåndbok
Samlet bredde4.25 "
Sikker arbeidsbelastning10,000 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.7865
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)58.42
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetFlensbreddeKjeve kapasitetPris
HARRINGTON UBC030 Bjelkeklemme 6000 Lb. | AB7PYY 23XT10 UBC0306000 lb.4 til 12 "4 til 12 "3 403 NOK
HARRINGTON UBC100 stråleklemme manuell kapasitet 10 tonn | AE9BYH 6HJH8 UBC10010 tonn.6 til 13.25 "6 til 13-1 / 4 "6 792 NOK
HARRINGTON UBC010 Beam Clamp 2000 lb. | AH2AEL 23XT08 UBC010--3 "til 7-1 / 2"1 989 NOK
HARRINGTON UBC020 bjelkeklemme 4000 lb. | AH2AEM 23XT09 UBC020--3 "til 7-1 / 2"2 307 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARRINGTON UBC050 Bjelkeklemme 10000 Lb.
4 430 NOK / enhet