HARRINGTON UBC100 stråleklemme manuell kapasitet 10 tonn | AE9BYH 6HJH8

HARRINGTON UBC100 stråleklemme manuell kapasitet 10 tonn

På lager
Vare: AE9BYH Modell: UBC100Kryssref: 6HJH8

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 285 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBjelkeklemme
Kapasitet10 tonn.
Dimensjon A6.00 til 13.25 "
Dimensjon C6"
Dimensjon D1.75 "
Dimensjon E14.63 "
Dimensjon G4.65 "
Dimensjon H1.25 "
FinishPaint
Flensbredde6 til 13.25 "
Kjeve kapasitet6 til 13-1 / 4 "
KjevematerialeStål
Kjeveåpning6.00 til 13.25 "
LøftepunktShaft
Lastevurdering20,000 lb.
LåsingstypeBowma mutterlås
MaterialeStål
OperasjonHåndbok
Sikker arbeidsbelastning20,000 lb.
typenHåndbok

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 26.5275
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)69.85
Skipets bredde (cm)17.53
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dimensjon B Maks. (22.50 tommer)

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetFlensbreddeKjeve kapasitetPris
HARRINGTON UBC030 Bjelkeklemme 6000 Lb. | AB7PYY 23XT10 UBC0306000 lb.4 til 12 "4 til 12 "3 649 NOK
HARRINGTON UBC050 Beam Clamp 10000 Lb. | AB7PYZ 23XT11 UBC05010000 lb.4 til 12 "4 til 12 "4 751 NOK
HARRINGTON UBC010 Beam Clamp 2000 lb. | AH2AEL 23XT08 UBC010--3 "til 7-1 / 2"2 095 NOK
HARRINGTON UBC020 bjelkeklemme 4000 lb. | AH2AEM 23XT09 UBC020--3 "til 7-1 / 2"2 497 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARRINGTON UBC100 stråleklemme manuell kapasitet 10 tonn
7 285 NOK / enhet