Stol håndbiler

filtre

DAYTON -

Stable stol lastebiler

Dayton stablestoltrucker er designet for å flytte arkivskap, stoler og andre møbler. De er ideelle for rom der møbler ofte settes opp og tas ned. Disse enhetene har gummi-/pneumatiske hjul for å tillate enkel mobilitet mens de håndterer last opp til 240 lb.

StilModellGenerell dybdeHjuldiameterHjul TypeHjulbreddePris (eks. mva)
A30F01033 "8"Gummi1.75 "3 748NOK
A30F00933.5 "8"Gummi1.75 "3 741NOK
B30F01133.5 "10 "Pneumatisk4"4 137NOK
DAYTON -

Brettet stolbil 27-3 / 4 x 43 x 22-1 / 2

ModellSakPris (eks. mva)
30F012AC4LWY2 904 NOK
RAYMOND -

Stacking Chair Truck 500 lb 44-1 / 2x22x18

ModellSakPris (eks. mva)
770AA6LVW6 218 NOK
FAIRBANKS -

Stacking Chair Truck Flat Free Wheel

ModellSakPris (eks. mva)
C120-10FFAA8HDQ-
RFQ

Stol håndbiler

Raptor Supplies tilbyr stolhåndtrucker fra merker som Dayton, Raymond-produkter og Fairbanks som er ideelle for flytting av stoler og andre tunge møbler i kontorer, auditorier, kirker, bankettsaler, varehus og utstillingslokaler. Disse vognene har bakmonterte pneumatiske/flatfrie hjul for å balansere og stabilisere tung last under transport. Utvalgte modeller kommer med utvidet frontforlengelse for plass til alle størrelser benstoler. De har innfelte hjul for å la stoldolly passere gjennom standard døråpninger og rørformet stålramme for tung laststøtte. Velg fra et bredt utvalg av disse stolhåndtruckene, tilgjengelig med 180, 240, 500 og 600 lbs lastekapasiteter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?