HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Vippebrytere


filtre
Aktuatorlengde: 0.67 " , DC kontaktvurdering: 15A induktiv belastning, 5A lampebelastning @ 12V , Driftstemp. Område: -10 grader til 105 grader F , Stem Dia. og trådstørrelse: 0.48 "Dia., 0.47" -32UNC-2A , Terminaler: 0.43 "Loddetapp / tab
StilModellBryterfunksjonAktuatorstilKontakt skjemaSakMonteringshullAntall tilkoblingerAnbefalt brukStamlengdePris (eks. mva)
A
M11MSP
Momentary On / OffFlatt spakSPSTSlå på bryteren0.5 "Dia.2Horn, starter, vinsjer, målere0.37 "207NOK
B
M11LRGSP
På AvBelyst stilk - grønn / rødSPSTBelyst vippebryter (grønn / rød)0.5 "Dia.4Lys, Lensevifte, Lensepumper, Tilbehør0.5 "515NOK
C
M21SP
På AvFlatt spakDPSTSlå på bryteren0.43 "Dia.4Lys, tilbehør0.37 "234NOK

Vippebrytere

Hubbell Wiring Device-Kellems vippebrytere er utstyrt med en kort spak som hjelper til med manuell PÅ/AV-operasjoner. De er konstruert for å gi samtidig aktivering av flere elektriske kontakter og håndtere en høy tilstrømning av elektrisk strøm. Velg fra et bredt utvalg av disse vippebryterne tilgjengelig i SPST- og DPST-kontaktskjemaalternativer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?