Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS M11LRGSP Lyst vippebryter SPST På/Av | AC9QGD 3HZ81

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M11LRGSP Tente vippebryter SPST på/av

På lager
Vare: AC9QGD Modell: M11LRGSPKryssreferanse: 3HZ81
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
459NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBelyst vippebryter (grønn / rød)
AktuatorfargeFjern
Aktuatorlengde0.67 "
AktuatorstilBelyst stilk - grønn / rød
Kontakt skjemaSPST
DC-kontaktvurdering15A induktiv belastning, 5A lampebelastning @ 12V
Monteringshull0.5 "Dia.
Antall tilkoblinger4
Driftstemp. Område-10 grader til 105 grader F
Anbefalt brukLys, Lensevifte, Lensepumper, Tilbehør
Stem Dia. og trådstørrelse0.48 "Dia., 0.47" -32UNC-2A
Stamlengde0.5 "
BryterfunksjonPå Av
Terminaler0.43 "Loddetapp / tab

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8536509040
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Stamme farge (sølv)

Produktvarianter

ProduktModellBryterfunksjonAktuatorstilKontakt skjemaSakMonteringshullAntall tilkoblingerAnbefalt brukStamlengdePris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS M11MSP Vippebryter Spst 2-kontakt på/av | AC9QGG 3HZ85 M11MSPMomentary On / OffFlatt spakSPSTSlå på bryteren0.5 "Dia.2Horn, starter, vinsjer, målere0.37 "194NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS M21SP Vippebryter DPST 4-kontakt På/Av | AC9QGL 3HZ93 M21SPPå AvFlatt spakDPSTSlå på bryteren0.43 "Dia.4Lys, tilbehør0.37 "193NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M11LRGSP Tente vippebryter SPST på/av
459NOK / enhet