BUSSMANN Terminalblokker i EM2565-serien


filtre
Kontaktmateriale: Messing , Gjeldende vurdering: 8A , Brannfarlig: UL 94 V-0 , Mfr. Serie: EM2565 , Monteringsvinkel: Horisontal , Monteringsstil: PCB-montering , Emballasje: Bulk , Tonehøyde: 3.5mm , Produkttype: Pluggbare terminalblokker , Spenning: 300V , Spenningsvurdering: 300V , trådmåler: 26 AWG til 16 AWG , Trådmåler Maks: 16AWG , trådmåler min: 26AWG
StilModellOppsigelsestypePris (eks. mva)
A
EM256506H
-29NOK
RFQ
A
EM256506HL1
SMD42NOK
RFQ
A
EM256506H-BKL1
SMD / SMT42NOK
A
EM256508H-BKL1
SMD / SMT56NOK
A
EM256512HL1
SMD / SMT85NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?