DAYTON Tårnlysenheter, 56 mm diameter


filtre
Ledningslengde: 20 " , Diameter: 2 1 / 5 " , blinker per minutt: 80 , Husmateriale: ABS , Lampelevetid: 30,000 hr. , Linsedesign: Sylinder , Linsemateriale: polykarbonat , Driftstemperatur: -15 grader til 40 grader C , Vurdering: IP65
StilModellFARGENåværende tegnetHøydeMonteringSpenningWattsPris (eks. mva)
A
26 33ZTXNUMX
Rød0.0335 2 / 25 "Direkte240.771 888 NOK
B
26 20ZTXNUMX
Rød0.0336.25 "Støtterør240.771 148 NOK
C
26 39ZTXNUMX
Rød0.013 til 0.0175 2 / 25 "Direkte90 til 2400.87 til 1.01W1 348 NOK
D
26 26ZTXNUMX
Rød0.013 til 0.0176.25 "Støtterør90 til 2400.87 til 1.01W1 299 NOK
E
26 34ZTXNUMX
Rødgrønn0.0756 13 / 20 "Direkte241.772 524 NOK
F
26 27ZTXNUMX
Rødgrønn0.029 til 0.0397.75 "Støtterør90 til 2402.07 til 2.41W1 751 NOK
G
26 21ZTXNUMX
Rødgrønn0.0757.75 "Støtterør241.771 577 NOK
E
26 40ZTXNUMX
Rødgrønn0.029 til 0.0396 13 / 20 "Direkte90 til 2402.07 til 2.41W1 812 NOK
H
26 41ZTXNUMX
Rød, gul0.024 til 0.0316 13 / 20 "Direkte90 til 2401.56 til 1.82W1 813 NOK
I
26 42ZTXNUMX
Rød, gul, grønn0.04 til 0.0538 11 / 50 "Direkte90 til 2402.76 til 3.22W2 239 NOK
J
26 29ZTXNUMX
Rød, gul, grønn0.04 til 0.0539.25 "Støtterør90 til 2402.76 til 3.22W2 215 NOK
K
26 36ZTXNUMX
Rød, gul, grønn0.1028 11 / 50 "Direkte242.392 128 NOK
L
26 23ZTXNUMX
Rød, gul, grønn0.1029.25 "Støtterør242.392 029 NOK
M
26 43ZTXNUMX
Rød, gul, grønn, blå0.056 til 0.0759 15 / 19 "Direkte90 til 2403.96 til 4.62W2 651 NOK
N
26 30ZTXNUMX
Rød, gul, grønn, blå0.056 til 0.07511 "Støtterør90 til 2403.96 til 4.62W2 616 NOK
O
26 37ZTXNUMX
Rød, gul, grønn, blå0.1449 15 / 19 "Direkte243.392 544 NOK
P
26 24ZTXNUMX
Rød, gul, grønn, blå0.14411 "Støtterør243.392 470 NOK
Q
26 44ZTXNUMX
Rød, gul, grønn, blå, klar0.072 til 0.09711 9 / 25 "Direkte90 til 2405.16 til 6.02W3 171 NOK
R
26 25ZTXNUMX
Rød, gul, grønn, blå, klar0.18612.625 "Støtterør244.392 935 NOK

Tårnlysenheter, 56 mm diameter

Dayton tårnlysmontasjer er designet for blinkende lys og trekker oppmerksomheten til personell til statusen til maskiner og prosesser i industrielle anlegg, for eksempel fabrikkgulv eller varehus. Disse enhetene har ABS-hus for slitasje- og slagmotstand. De har sylindrisk linsedesign for å gi en skarp fokusert stråle og støtte / direkte rør for enkelt å montere sammenstillingene for bedre synlighet og kommunikasjon i travle miljøer. Velg fra en rekke av disse tårnlysenhetene, tilgjengelig i høyder mellom 5-2/25 og 11-9/25 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?