LEESON Bremsemotorer, trefase, TENV/TEFC, stiv base


Leeson bremsemotorer er ideelle for bruksområder som krever øyeblikkelig stopp av den drevne lasten. Disse motorene er egnet for overføringsmaskiner, elektriske lastebiler, pakkemaskiner og løfte- og håndteringsutstyr. Leeson tilbyr også dryppsikker bremsemotorer som er egnet for lave ventilasjonsforhold som krever maksimal luftstrøm inne i motoren....Les meg

filtre
Design: B , Plikt: Kontinuerlig , Innhegning: TEFC , Smøring: Polyrex EM , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 , Motor termisk beskyttelse: 9700K46 , Montering: Rigid , Fase: 3 , Rotasjon: REV , Tjenestefaktor: 1.15 , Type: TF
StilModellPower FactorFrameForsterker med full belastningRPMSkaft Dia.SpenningHPHzPris (eks. mva)
A
122245.00
60145T3.8 / 1.912007 / 8 "230 / 46016028 132 NOK
RFQ
B
114147.00
65562.8 / 1.418005 / 8 "208-230 / 4603/46016 745 NOK
C
122246.00
67.7 / 67.5145T4.6-4.8 / 2.41800 / 1500-208-230 / 4601 1/2 / 150/6022 431 NOK
D
119561.00
68.5563.2 / 1.618005 / 8 "230 / 46016019 942 NOK
E
122247.00
75.61456-5.8 / 2.91800 / 15007 / 8 "208-230 / 4602/1 1/250/6030 522 NOK
F
140636.00
77 / 79215T28.8-26.8 / 13.41800 / 1500-230 / 46010/7 1/250/6052 422 NOK

Egenskaper

  • Disse motorene har et helt lukket viftekjølt kabinett for å beskytte mot spoleskader fra miljøer med høy fuktighet.
  • De har valset stålkonstruksjon for høy strukturell integritet.
  • Disse bremsemotorene tilbyr også reversibel rotasjon for høy tilgjengelighet.

Standarder og godkjenninger

  • CE
  • CSA
  • UL

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan justere Leeson bremsemotorer?

Disse motorene har skruer. Motorens bremse kan justeres ved hjelp av en metrisk skiftenøkkel. Nøkkelen brukes til å løsne eller feste de huleskruene som justerer bremsene.

Hvordan installere Leeson bremsemotorer?

Disse motorene har en fotfeste som lar brukeren fikse/installere motoren på en solid overflate. Disse motorene har en nøkkelaksel for tilkobling til lastkontakten ved hjelp av en nøkkel.

Er Leeson bremsemotors bremser idiotsikker?

Ja, disse motorene har dobbeltspenningsbremsespoler. Disse bremsene sørger for en feilsikker positiv stopp. Lasten stopper automatisk når strømmen kobles fra eller slås av.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?