MITUTOYO Digitale kalipere


Mitutoyo digitale skyvelære gir nøyaktige, repeterbare ytre dimensjoner, innvendige dimensjoner, dybde- og trinnmålinger og uhindret hastighet. Sleiden og kjevene til disse skyvelærene er konstruert av herdet rustfritt stål med valgfrie karbid-spisser.

filtre
SPC-utgang: Ja
StilModelloppløsningNøyaktighetKalibreringssertifikatSakIP RatingKjevedybdeMaterialeOmrådePris (eks. mva)
A
500-732-20
--------5 046 NOK
B
500-167-30
--------10 167 NOK
C
552-314-10CERT
0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "JaMontert plast66150mmRustfritt stål0 til 40"/0 til 1000 mm31 886 NOK
D
552-315-10CERT
0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.004 "JaMontert plast66150mmRustfritt stål0 til 60"/0 til 1500 mm40 359 NOK
RFQ
E
552-316-10CERT
0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.005 "JaMontert plast-150mmRustfritt stål0 til 80"/0 til 1500 mm60 206 NOK
RFQ
E
552-316-10
0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.005 "NeiMontert plast-150mmRustfritt stål0 til 80"/0 til 1500 mm51 816 NOK
RFQ
F
552-312-10
0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "-Montert tre663.94 "Carbon Fiber0 til 18"/0 til 450 mm13 800 NOK
C
552-314-10
0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "NeiMontert plast66150mmRustfritt stål0 til 40"/0 til 1000 mm27 709 NOK
G
552-313-10
0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "-Montert tre663.94 "Carbon Fiber0 til 24"/0 til 600 mm15 296 NOK
D
552-315-10
0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.004 "NeiMontert plast66150mmRustfritt stål0 til 60"/0 til 1500 mm35 288 NOK
RFQ
H
500-152-30
0.01mm+/- 0.02 mm-Plast6750mmHerdet stål0 å 200mm4 178 NOK
I
550-311-10
0.01mm+/- 0.001 "-Plast6750mmHerdet stål0 til 8"/0 til 200 mm8 252 NOK
H
551-301-10
0.01mm+/- 0.03 mm-Plast6750mmHerdet stål0 til 8"/0 til 200 mm9 586 NOK

Arbeidsmekanisme

  • De har to sett med kjever som måler diametre eller avstander relatert til arbeidsstykker.
  • Når de er slått PÅ, plasseres disse kjevene inn i hulrommet som skal måles og åpnes ved å skyve måleenheten.
  • Det digitale displayet leser avstanden mellom objektets målepunkt.
  • Kjevene til disse skyvelærene låses deretter i posisjon med en skyvelås for å måle verdien.

Egenskaper

  • De har en slagfast, lettlest LCD med overlegen holdbarhet og stor tegnhøyde (9.0 mm i høyden) for å forbedre lesbarheten.
  • De har konstruksjon i rustfritt stål for å sikre kaliperkomponenter og gi nøyaktig ytelse i lengre tid.
  • De har funksjoner som nullstilling, opprinnelsessett, datautgang og tommer/mm-konvertering (kun på tommer/metriske modeller).
  • Disse Mitutoyo digitale skyvelærene har en ABSOLUTT (ABS) lineær skala som fjerner kravet om å stille inn origo hver gang mikrometeret slås på; overhastighetsfeil fjernes også.
  • De har en SPC-utgangsfunksjon som tillater rask og enkel databehandling i sanntid.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvor nøyaktig er en digital skyvelære?

Digitale skyvelære gir svært nøyaktige mål (til 0.0005 tommer) av et objekts ytre diameter, innvendig diameter og dybde. Disse digitale kaliperne konverterer automatisk mellom standard og metriske målesystemer, har et lettlest digitalt display og gir et overlegent nivå av nøyaktighet til analoge sett.

Hva er de 4 måtene å bruke en digital skyvelære på?

Skyvelære gir fire forskjellige måter å måle på, hver med en utrolig utvendig diameter, innvendig diameter, dybde og trinn.

Hva betyr ABS på en digital skyvelære?

ABS refererer til Absolutt Mode på en digital skyvelære.

Hvordan nullstille digitale skyvelære?

Disse digitale kaliperne har en nullknapp for å sette avlesningen til nullverdi når den lukkes. Når den er lukket, viser caliperen 0.000 tommer og er klar til å ta målinger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?