MITUTOYO 552-314-10CERT Digital Caliper 0 til 40 In | AC6VCA 36J733

MITUTOYO 552-314-10CERT digital skyvelære 0 til 40 tommer

På lager
Vare: AC6VCA Modell: 552-314-10CERTKryssref: 36J733

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

32 129 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital tykkelse
Nøyaktighet+/- 0.002 "
KalibreringssertifikatJa
SakMontert plast
sertifiseringInspeksjonsbevis
IP Rating66
Kjevedybde150mm
MaterialeRustfritt stål
Område0 til 40"/0 til 1000 mm
oppløsning0.0005 "/ 0.01 mm
SPC-utgangJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.13
Skipets høyde (cm)32.99
Skipets lengde (cm)138.2
Skipets bredde (cm)6.3
HS kode9017304000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModelloppløsningNøyaktighetKalibreringssertifikatSakIP RatingKjevedybdeMaterialeOmrådePris
MITUTOYO 552-315-10CERT Digital kaliper 0 til 60 tommer | AC6VBY 36J731 552-315-10CERT0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.004 "JaMontert plast66150mmRustfritt stål0 til 60"/0 til 1500 mm41 109 NOK
RFQ
MITUTOYO 552-316-10CERT Digital Caliper 0 til 80 In | AC6VBZ 36J732 552-316-10CERT0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.005 "JaMontert plast-150mmRustfritt stål0 til 80"/0 til 1500 mm61 340 NOK
RFQ
MITUTOYO 552-312-10 Digital kaliper 0 til 18 tommer | AD6XQG 4CGN1 552-312-100.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "-Montert tre663.94 "Carbon Fiber0 til 18"/0 til 450 mm14 044 NOK
MITUTOYO 552-313-10 Digital kaliper 0 til 24 tommer | AD6XQH 4CGN2 552-313-100.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "-Montert tre663.94 "Carbon Fiber0 til 24"/0 til 600 mm15 771 NOK
MITUTOYO 552-314-10 Digital caliper 0 til 40 in | AD6XQJ 4CGN3 552-314-100.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "NeiMontert plast66150mmRustfritt stål0 til 40"/0 til 1000 mm28 034 NOK
MITUTOYO 552-315-10 Digital kaliper 0 til 60 tommer | AD6XQK 4CGN4 552-315-100.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.004 "NeiMontert plast66150mmRustfritt stål0 til 60"/0 til 1500 mm36 402 NOK
RFQ
MITUTOYO 552-316-10 Digital caliper 0 til 80 in | AD6XQL 4CGN5 552-316-100.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.005 "NeiMontert plast-150mmRustfritt stål0 til 80"/0 til 1500 mm52 786 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MITUTOYO 552-314-10CERT digital skyvelære 0 til 40 tommer
32 129 NOK / enhet