VESTIL LM-serien høyhus, teleskopisk


filtre
Boomstil: Teleskopisk , Bomtype: Høytliggende bom , Dybde: 40.12 " , Utvidet lengde: 92 5 / 8 " , Forlengelsesfarge: Gul , Rammefarge: Blå , Materiale: Stål , Maks. Hook Point: 90 " , Maks. Lengde: 92.63 " , Min. Hook Point: 30 " , Antall kroker: 2 , Antall vertikale justeringsposisjoner: 4 , Begrensningslengde: 36 " , Sikkerhetskjeder: Ja , Enkeltkrokkapasitet på 78": 2000 lbs.
StilModellEnkeltkrokkapasitet på 42"KapasitetKompatibel gaffeltykkelseEnkeltkrokkapasitet på 48"Enkeltkrokkapasitet på 54"Enkeltkrokkapasitet på 60"Enkeltkrokkapasitet på 66"Enkeltkrokkapasitet på 72"Pris (eks. mva)
A
LM-HRT-4-30
3500 lbs.4000 lbs.2.5 "3250 lbs.3000 lbs.2750 lbs.2500 lbs.2250 lbs.59 518 NOK
RFQ
B
LM-HRT-4-24
3500 lbs.4000 lbs.2.5 "3250 lbs.3000 lbs.2750 lbs.2500 lbs.2250 lbs.57 830 NOK
RFQ
C
LM-HRT-4-36
3500 lbs.4000 lbs.2.5 "3250 lbs.3000 lbs.2750 lbs.2500 lbs.2250 lbs.61 323 NOK
RFQ
D
LM-HRT-6-24
4500 lbs.6000 lbs.2.25 "4000 lbs.3500 lbs.3000 lbs.2600 lbs.2300 lbs.62 869 NOK
RFQ
E
LM-HRT-6-30
4500 lbs.6000 lbs.2.25 "4000 lbs.3500 lbs.3000 lbs.2600 lbs.2300 lbs.64 774 NOK
RFQ
F
LM-HRT-6-36
4500 lbs.6000 lbs.2.25 "4000 lbs.3500 lbs.3000 lbs.2600 lbs.2300 lbs.66 620 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?