VESTIL LM-HRT-4-36 Høytliggende bom, blå/gul teleskopisk, 4000 Lb. Kapasitet, 36 tommers gaffel

Vare: AG7VUL Modell: LM-HRT-4-36
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

61 323 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNå over gaffeltruckbom
Boom stilTeleskopisk
BommetypeHøytliggende bom
Kapasitet4000 lbs.
Kjede lengde36 "
Kompatibel gaffeltykkelse2.5 "
Dybde40.12 "
Utvidet lengde92 5 / 8 "
ForlengelsesfargeGul
Gaffellommesenter36 "
Gaffellommehøyde2 1 / 2 "
Gaffel lommestørrelse7-1 / 2 "
Gaffellommebredde7.5 "
RammefargeBlå
Høyde79.81 "
Lengde54.88 "
MaterialeStål
Maks. Hook Point90 "
Maks. Lengde92.63 "
MåleenheterHVER
Min. Hook Point30 "
Min. Lengde54.88 "
Antall kroker2
Antall vertikale justeringsposisjoner4
Begrensningslengde36 "
SikkerhetskjederJa
Enkeltkrokkapasitet på 30"4000 lbs.
Enkeltkrokkapasitet på 36"3750 lbs.
Enkeltkrokkapasitet på 42"3500 lbs.
Enkeltkrokkapasitet på 48"3250 lbs.
Enkeltkrokkapasitet på 54"3000 lbs.
Enkeltkrokkapasitet på 60"2750 lbs.
Enkeltkrokkapasitet på 66"2500 lbs.
Enkeltkrokkapasitet på 72"2250 lbs.
Enkeltkrokkapasitet på 78"2000 lbs.
Enkeltkrokkapasitet på 84"1750 lbs.
Enkeltkrokkapasitet på 90"1500 lbs.
Bredde44 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 421.2
Skipets høyde (cm)202.72
Skipets lengde (cm)139.38
Skipets bredde (cm)111.76
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellEnkeltkrokkapasitet på 42"KapasitetKompatibel gaffeltykkelseEnkeltkrokkapasitet på 48"Enkeltkrokkapasitet på 54"Enkeltkrokkapasitet på 60"Enkeltkrokkapasitet på 66"Enkeltkrokkapasitet på 72"Pris
VESTIL LM-HRT-4-24 Høytliggende bom, blå/gul teleskopisk, 4000 Lb. Kapasitet, 24 tommers gaffel | AG7VUJ LM-HRT-4-243500 lbs.4000 lbs.2.5 "3250 lbs.3000 lbs.2750 lbs.2500 lbs.2250 lbs.57 830 NOK
RFQ
VESTIL LM-HRT-4-30 Høytliggende bom, blå/gul teleskopisk, 4000 Lb. Kapasitet, 30 tommers gaffel | AG7VUK LM-HRT-4-303500 lbs.4000 lbs.2.5 "3250 lbs.3000 lbs.2750 lbs.2500 lbs.2250 lbs.59 518 NOK
RFQ
VESTIL LM-HRT-6-24 Høytliggende bom, blå/gul teleskopisk, 6000 Lb. Kapasitet, 24 tommers gaffel | AG7VUM LM-HRT-6-244500 lbs.6000 lbs.2.25 "4000 lbs.3500 lbs.3000 lbs.2600 lbs.2300 lbs.62 869 NOK
RFQ
VESTIL LM-HRT-6-30 Høytliggende bom, blå/gul teleskopisk, 6000 Lb. Kapasitet, 30 tommers gaffel | AG7VUN LM-HRT-6-304500 lbs.6000 lbs.2.25 "4000 lbs.3500 lbs.3000 lbs.2600 lbs.2300 lbs.64 774 NOK
RFQ
VESTIL LM-HRT-6-36 Høytliggende bom, blå/gul teleskopisk, 6000 Lb. Kapasitet, 36 tommers gaffel | AG7VUP LM-HRT-6-364500 lbs.6000 lbs.2.25 "4000 lbs.3500 lbs.3000 lbs.2600 lbs.2300 lbs.66 620 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LM-HRT-4-36 Høytliggende bom, blå/gul teleskopisk, 4000 Lb. Kapasitet, 36 tommers gaffel
61 323 NOK / enhet