Etikettdispensere

filtre

START INTERNATIONAL -

DC6050-serien, spesialdispensere for elektriske dysedeler

  • Matehastighet (3.3 tommer / sek.)
  • Maks. Etikettlengde (6 ")
  • Maks. Etikettbredde (4-1 / 2 ")

StilModellPris (eks. mva)
ADC6050C10 904NOK
BDC60508 851NOK
START INTERNATIONAL -

LD6000-serien, elektriske etikettdispensere

StilModellForsterker @ 50 HzKjerne Dia.MatehastighetEtikettlengdeMaterialeSpenningBreddePris (eks. mva)
ALD6050-FDA--3.3 tommer/sek.0.5 til 6 "-100 / 120V13.6 "14 523NOK
RFQ
BLD60250.4A3"1.6 tommer/sek.0.125 til 6 "Rustfritt stål og aluminium110/11510.8 "8 616NOK
CLD6025C0.4A3"1.6 tommer/sek.0.125 til 6 "Rustfritt stål og aluminium110/11510.8 "10 597NOK
DLD60501.8A3"3.3 tommer/sek.0.50 til 6 "Aluminum110/11510.8 "8 761NOK
ELD6050C1.8A3"3.3 tommer/sek.0.50 til 6 "Rustfritt stål og aluminium110/11510.8 "9 918NOK
ELD61002A1 "og 3"6.6 tommer/sek.0.50 til 6 "Rustfritt stål og aluminium110/11510.8 "9 202NOK
START INTERNATIONAL -

LDX8000-serien, elektriske etikettdispensere

Start International LDX8000 Series elektriske etikettdispensere er ideelle for bruk i produksjons-, pakke- og fraktindustrien. De kan merke merker på papir, vinyl, acetat, polyester og folie. Disse etikettdispenserne er utstyrt med motor med høyt dreiemoment for å tåle vekten av etikettrullen. De har lineære breddekapasiteter fra 0.25 til 8 tommer og er tilgjengelige i matehastigheter på 2, 3.9 og 7.8 tommer per sekund.

StilModellForsterker @ 50 HzKjerne Dia.MatehastighetEtikettlengdeMaterialeSpenningPris (eks. mva)
ALDX80250.4A-2 tommer/sek.0.125 til 12 "--11 927NOK
RFQ
BLDX80501.8A3"3.9 tommer/sek.0.50 til 12 "Rustfritt stål og aluminium110/11510 018NOK
BLDX8050C1.8A3"3.9 tommer/sek.0.50 til 12 "Rustfritt stål og aluminium110/11511 357NOK
CLDX81002A1 "og 3"7.8 tommer/sek.0.50 til 12 "Anodisert Alluminum110 / 115V AC, 2.5A 60Hz10 513NOK
TAKE-A-LABEL -

TAL 250 Elektriske etikettdispensere

StilModellDimensjonerSpenning
ATAL-250 Rustfri12 "x 12" x 20 "230V
RFQ
BTAL-25012 "x 13" x 20 "110V AC
RFQ
CTAL-250 wP/E12 "x 13" x 20 "110V AC
RFQ
START INTERNATIONAL -

LD3000-serien, elektriske etikettdispensere

  • Matehastighet: 2.2 "per sek.
  • Maks. Etikettbredde: 2-1 / 4 "
  • Maks. Etikettlengde: 4 mm

StilModellEtikettlengdeLiner Bredde KapasitetSpenningPris (eks. mva)
ALD3000-J0.25 til 3 "0.25 til 2.65 "12V DC8 681NOK
RFQ
BLD30000.25 til 3 "0.25 til 2.25 "12V DC6 977NOK
CLD3000 ESD0.25 til 3 "0.25 til 2.25 "12V DC11 277NOK
RFQ
DLD3000 FDA0.25 til 3 "0.25 til 2.25 "12V DC14 523NOK
RFQ
ELD35000.25 til 4 "0.25 til 2.25 "12V DC m / universal transformator7 305NOK
START INTERNATIONAL -

LD8000-serien, elektriske etikettdispensere

StilModellForsterker @ 50 HzKjerne Dia.MatehastighetMaterialeSpenningPris (eks. mva)
ALD8025--3.9 tommer/sek.-100 / 120V11 602NOK
RFQ
BLD80501.8A3"3.9 tommer/sek.Rustfritt stål og aluminium110/1159 422NOK
CLD8050C1.8A3"3.9 tommer/sek.Rustfritt stål og aluminium110/11510 998NOK
DLD81002A1 "og 3"7.8 tommer/sek.Anodisert Alluminum110 / 115V AC, 2.5A 60Hz10 251NOK
START INTERNATIONAL -

LR4500-serien, spesialopprullere

StilModellLengdeLiner Bredde KapasitetMaterialePris (eks. mva)
ALR450011 "0.25 til 4.5 "Stål6 662NOK
BLR4500W12.75 "0.25 til 7 "Anodisert Alluminum7 722NOK
TAKE-A-LABEL -

TAL 450 Elektriske etikettdispensere

StilModellDimensjonerSpenning
ATAL-45015 "x 12" x 20 "110V AC
RFQ
BTAL-450 wP/E15 "x 12" x 20 "110V AC
RFQ
CTAL-450 Rustfri15 "x 12" x 20 "230V
RFQ
DTAL-450 Høyhastighet15 "x 13" x 20 "110V AC/ 230 AC
RFQ
DTAL-450 konstant hastighet15 "x 13" x 20 "110V AC/ 230 AC
RFQ
TAKE-A-LABEL -

Manuelle etikettdispensere

StilModellKjernestørrelse
ATAL-250M-
RFQ
BTAL-450M-
RFQ
CTAL-40M1 ", 3"
RFQ
DTAL-5M1 "/ 3"
RFQ
ETAL-10M1 "/ 3"
RFQ
START INTERNATIONAL -

LDX6000-serien, elektriske etikettdispensere

StilModellForsterker @ 50 HzKjerne Dia.MatehastighetEtikettlengdeSpenningPris (eks. mva)
ALDX6025--1.6 tommer/sek.0.125 til 6 "100 / 120V11 927NOK
RFQ
BLDX60501.8A3"3.3 tommer/sek.0.50 til 6 "110/11510 071NOK
CLDX6050C1.8A3"3.3 tommer/sek.0.50 til 6 "110/11511 278NOK
DLDX61002A1 "og 3"6.6 tommer/sek.0.50 til 6 "110/11510 737NOK
TAKE-A-LABEL -

TAL 750 Elektriske etikettdispensere

StilModellKjernestørrelseDimensjonerSpenning
ATAL-750 Høyhastighet1 "/ 3"19 "x 13" x 20 "110V AC/ 230 AC
RFQ
BTAL-750 Rustfri1 "/ 3"19 "x 12" x 20 "230V
RFQ
ATAL-750 konstant hastighet1 "/ 3"19 "x 13" x 20 "110V AC/ 230 AC
RFQ
CTAL-750HD3"19 "x 12" x 20 "110V AC
RFQ
TAKE-A-LABEL -

Etikettopprullere

LABELMASTER -

To-lags etikettdispenser 6 tommer x 23-1 / 2 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
LDM2050FAH6GYM6 397 NOK
START INTERNATIONAL -

Automatisk dispenser for hengeklaff 11 tommer lengde

ModellSakPris (eks. mva)
LDHANGTABAA3FUY9 998 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?