Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MITUTOYO 500-167-30 Karbidkjeve 4-veis digital skyvelære, 0-300 mm rekkevidde, ±0.005 tommers nøyaktighet | CT3RBD 61TM14

MITUTOYO 500-167-30 karbidkjeve 4-veis digital skyvelære, 0-300 mm rekkevidde, ±0.005 tommers nøyaktighet

På lager
Vare: CT3RBD Modell: 500-167-30Kryssreferanse: 61TM14
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
10 167 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital tykkelse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModelloppløsningNøyaktighetKalibreringssertifikatSakIP RatingKjevedybdeMaterialeOmrådePris
MITUTOYO 552-315-10CERT Digital kaliper 0 til 60 tommer | AC6VBY 36J731 552-315-10CERT0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.004 "JaMontert plast66150mmRustfritt stål0 til 60"/0 til 1500 mm41 109 NOK
RFQ
MITUTOYO 552-316-10CERT Digital Caliper 0 til 80 In | AC6VBZ 36J732 552-316-10CERT0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.005 "JaMontert plast-150mmRustfritt stål0 til 80"/0 til 1500 mm61 340 NOK
RFQ
MITUTOYO 552-314-10CERT Digital Caliper 0 til 40 In | AC6VCA 36J733 552-314-10CERT0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "JaMontert plast66150mmRustfritt stål0 til 40"/0 til 1000 mm32 129 NOK
MITUTOYO 552-312-10 Digital kaliper 0 til 18 tommer | AD6XQG 4CGN1 552-312-100.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "-Montert tre663.94 "Carbon Fiber0 til 18"/0 til 450 mm14 044 NOK
MITUTOYO 552-313-10 Digital kaliper 0 til 24 tommer | AD6XQH 4CGN2 552-313-100.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "-Montert tre663.94 "Carbon Fiber0 til 24"/0 til 600 mm15 771 NOK
MITUTOYO 552-314-10 Digital caliper 0 til 40 in | AD6XQJ 4CGN3 552-314-100.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "NeiMontert plast66150mmRustfritt stål0 til 40"/0 til 1000 mm28 034 NOK
MITUTOYO 552-315-10 Digital kaliper 0 til 60 tommer | AD6XQK 4CGN4 552-315-100.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.004 "NeiMontert plast66150mmRustfritt stål0 til 60"/0 til 1500 mm36 402 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MITUTOYO 500-167-30 karbidkjeve 4-veis digital skyvelære, 0-300 mm rekkevidde, ±0.005 tommers nøyaktighet
10 167 NOK / enhet