Mestersett

filtre

WRIGHT TOOL -

Mega Fractional Master sett

StilModellPris (eks. mva)
A101124 954NOK
B102126 029NOK
WRIGHT TOOL -

Metriske tjenestesett

StilModellPris (eks. mva)
A19420 174NOK
B19525 850NOK
PROTO -

Verktøysett for vedlikehold av anlegget

Proto verktøysett for vedlikehold av anlegg brukes av en rekke bransjefolk og håndverkere. Disse vedlikeholdsverktøysettene inkluderer en rekke verktøy som skriser, skjæreverktøy, syler, avgradings- og etterbehandlingsverktøy, tang, skrutrekkere, skiftenøkler, slagverktøy, sekskantnøkler og bitsinnsatser, elektro- og telekomverktøy, inspeksjons- og oppsamlingsverktøy, måleverktøy, mutterdrivere, lys, muttersettere, prybars & pullers, sparkelkniver, skrapere, stikkontakter og tilbehør. Utvalgte modeller gir en lagringsplass som hjelper til med å holde verktøyene trygge og innen rekkevidde når det er nødvendig. Velg fra et bredt spekter av disse Proto anleggsvedlikeholdsverktøysettet, inkludert jernbanemastersett, mekanikkmasterverktøysett, mellom- og startervedlikeholdsverktøysett og SAE og metriske masterverktøysett på Raptor Supplies.

StilModellKjørestørrelseAntall stykkerPrimær applikasjonSAE eller metriskVerktøylagring inkludertSkiftenøkler inkludertPris (eks. mva)
AJ998101/4 ", 3/8"126Forebyggende vedlikeholdSAENeiKombinasjon Satin Finish 12-punkts SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 , 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 og 1-1 / 4 ", justerbar 6"22 720NOK
BJ999001/4 ", 3/8"179Forebyggende vedlikeholdSAE og metriskNeiKombinasjon Satin Finish 12-punkts SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 , 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 og 1-1 / 4 ", metrisk 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 , 21, 22, 23 og 24 mm, justerbar 8 "37 987NOK
CJ999201/4", 3/8", 1/2"497TeknikerSAE og metriskNeiKombinasjon Satin Finish 12 Point SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/8 og 1 1/4 inn, metrisk 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 , 23 og 24 mm, svingkombinasjon SAE 12 punkt 3/8, 7/16117 012NOK
DJ996603 / 8 "148Forebyggende vedlikeholdSAEJaKombinasjon Satin Finish 6-punkts kort 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 og 3/8 ", 12-punkts SAE 5/16, 3 / 8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 og 1-1 / 4 ", fullpolert SAE 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 7/1627 515NOK
EJ994803 / 8 "98Forebyggende vedlikeholdSAEJaKombinasjon 12-punkts, SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 og 1-1 / 4 ", full polert SAE 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 9/16, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8 ", 6" Justerbar20 034NOK
FJ994903/8", 1/2", 3/4"165Forebyggende vedlikeholdSAENeiKombinasjon Satin Finish 12 Point SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/8 og 1 1/4 in, åpen ende full polsk SAE 3/8 X 7/16, 1/2 X 9/16, 5/8 X 9/16, 11/16 X 3/4, 13/16 X 7/8 In, Box End 12 Point SAE 5/16 X 3/8,36 560NOK
PROTO -

Handelsverktøysett

Proto-håndverksverktøy og -sett inkluderer 70-delers HVAC-startverktøy og -sett, 25-delers elektriker- og verktøysett, 37-delers rørlegger- og verktøysett, 30-delers entreprenør- og verktøysett og 105-delers HVAC-grunnverktøy og -sett. Disse verktøysettene og inneholder skiftenøkler, slående og slagverktøy, tang, skrutrekkere, stikkontakter og annet diverse verktøy. Velg fra et bredt utvalg av håndverkerverktøy og for VVS, elektriker, rørlegger og entreprenørjobber og tilgjengelig i opptil 105 deler på Raptor Supplies.

StilModellAntall stykkerPrimær applikasjonSkiftenøkler inkludertPris (eks. mva)
AJTS-0025ELEC25Elektriker8 "Justerbar7 617NOK
BJTS-0030KONT30Entreprenør-9 132NOK
CJTS-0037PLUM37Rørlegger14 og 10 "rørnøkler, 8 og 12" justerbare Clik-stopper, 16 1/2 "universalnøkkel, innvendig rør 1/2, 3/4 og 1"10 102NOK
PROTO -

Jernbaneverktøysett

StilModellKjørestørrelseAntall stykkerPrimær applikasjonVerktøylagring inkludertSkiftenøkler inkludertPris (eks. mva)
AJTS-0067RR1 / 2 "67CarmanJa12-punkts kombinasjon svart SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 og 1-1 / 4 ", 12" Justerbart klikk Stopp svart, 12 "rør15 950NOK
BJTS-0141RR1/4", 3/8", 1/2"141ElektrikerJa12-punkts kombinasjon svart SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 og 1-1 / 4 ", 12" Justerbart klikk Stopp24 125NOK
CJTS-0172RR3/8 ", 1/2"172MechanicNei12-punkts kombinasjon svart SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 og 1-1 / 4 ", 12" Justerbart klikk Stopp svart47 557NOK
DJTS-0107RR3/8 ", 1/2"107RørleggerJa12-punkts kombinasjon svart SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 og 1-1 / 4 ", 12-punkts skralleboks SAE- 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8, 3/8 x 7/16 og 1 / 2 x 9/16 ", 12-punkts hindring - 7/16 x 1/2 og 5/8 x 3/4", juster28 513NOK
EJTS-0089RR3/8 ", 1/2"89MachinistNei12-punkts kombinasjon svart SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 og 1-1 / 4 ", 8 og 12" justerbar klikkstopp, 6-punkts skralleboks SAE- 1/2 x 9/16 ", 12-punkts skralleboks SAE- 3 / 4 x 7/8 "18 824NOK
WRIGHT TOOL -

Hovedverktøysett

StilModellPris (eks. mva)
A18928 859NOK
B19915 267NOK
MOBILE SHOP -

Verktøysett for vedlikehold av anlegget

StilModellAntall stykkerPrimær applikasjonSkiftenøkler inkludertPris (eks. mva)
AMS-CEC-PRO144IngeniørarbeidSAE sekskantnøkkel sett: 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32 og 1/4 ", kombinasjonsnøkkel sett med samleoppsetting: 1 / 4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 og 9/16 ", metrisk sekskantnøkkel sett: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 og 8 mm, 6, 8, 10" Justerbare skiftenøkler, 12 "aluminiumsrør W65 164NOK
BMS-CPMC-PRO149Forebyggende vedlikeholdSAE sekskantnøkkel sett: 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32 og 1/4 ", kombinasjonsnøkkel sett med samleoppsetting: 1 / 4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 og 9/16 ", metrisk sekskantnøkkel sett: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 og 8 mm, 6, 8, 10" Justerbare skiftenøkler, 12 "aluminiumsrør W109 055NOK
CMS-CPMC-B1037Forebyggende vedlikeholdSkiftenøkkel, kombinasjonsnøkkel sett med sammenrulling: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 og 9/16 ", metrisk unbrakonøkkel sett: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 og 8 ", 10" justerbar skiftenøkkel, 12 "aluminiumsnøkkel104 435NOK
DMS-CEC-B1154IngeniørarbeidSkiftenøkkel, kombinasjonsnøkkel sett med sammenrulling: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 og 9/16 ", metrisk unbrakonøkkel sett: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 og 8 ", 10" justerbar skiftenøkkel, 12 "aluminiumsnøkkel62 291NOK
PROTO -

Hovedverktøysett

StilModellKjørestørrelseAntall stykkerPrimær applikasjonSAE eller metriskVerktøylagring inkludertSkiftenøkler inkludertPris (eks. mva)
A100G51------16 135NOK
BJ99923TF------216 310NOK
CJ99201A------14 053NOK
DJ99945-206TilleggSAE, metriskNeiTenningsnøkler: 15/64 x 13/64 korte, 7/32 x 1/4 korte, 1/4 x 7/32 korte, 9/32 x 5/16 korte, 5/16 x 9/32 korte, 11 / 32 x 3/8 kort, 3/8 x 11/32 kort25 436NOK
EJCS-0613TF------337 325NOK
FJCS-0613MASBX1A------231 630NOK
GJ99825-111TilleggSAENei-21 262NOK
H100G52------144 607NOK
IJ99921B------149 436NOK
JJCS-1046TF------564 202NOK
KJ47303-1B------46 022NOK
LJ99531B------55 530NOK
MJ99432B------44 890NOK
NJTS-0141RRBX1A------28 316NOK
OJ99812B------37 411NOK
PJCS-1258MASBX3K------586 780NOK
QJCS-0833MASBX2B------218 828NOK
RJ99912A------76 485NOK
S100G48------23 124NOK
TJCS-0334MASBX1A------102 153NOK
UJ98322B------51 297NOK
VJCS-1046MASBX2B------278 298NOK
WJCS-1258MASBX1A------393 334NOK
X100G53------19 156NOK
YJ99662B------45 107NOK
StilModellPris (eks. mva)
AB005 / 16480NOK
RFQ
AB005320NOK
RFQ
AB005 / 20601NOK
RFQ
StilModellAntall stykkerPris (eks. mva)
AJ99923K497281 416NOK
RFQ
AJCS-1046MASBX3K1046541 284NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
ACDFXA4073 226NOK
RFQ
ACDFXA4083 799NOK
RFQ
ACDFXA41613 445NOK
RFQ
ACDFXA4138 680NOK
RFQ
ACDFXA4104 658NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
ACDFXA2102 176NOK
RFQ
ACDFXA2133 788NOK
RFQ
ACDFXA2071 402NOK
RFQ
ACDFXA2081 543NOK
RFQ
ACDFXA2166 077NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
ACDFXA1163 187NOK
RFQ
ACDFXA108941NOK
RFQ
ACDFXA1101 138NOK
RFQ
ACDFXA107755NOK
RFQ
ACDFXA1132 214NOK
RFQ
WESTWARD -

Hovedverktøysett

StilModellKjørestørrelseAntall stykkerPrimær applikasjonSkiftenøkler inkludertPris (eks. mva)
A440A571/2",1/4",3/8"204Mechanic-4 375NOK
B40 43 JDXNUMX1/2", 3/8", 1/4"148For profesjonell brukKombinasjonsnøkler: 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 8, 10, 12, 13, 14, 152 022NOK
C40 53 JDXNUMX1/2", 3/8", 1/4"170For profesjonell brukKombinasjonsnøkler: 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 8, 10, 12, 13, 14, 152 751NOK
D40 52 JDXNUMX3/8 ", 1/4"70For profesjonell brukKombinasjonsnøkler: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 10, 12, 13, 14, 15, 171 203NOK
WRIGHT TOOL -

Master Metrisk vedlikeholdssett

StilModellPris (eks. mva)
A19166 319NOK
B19063 644NOK
WRIGHT TOOL -

Hovedvedlikeholdssett

StilModellPris (eks. mva)
A12187 270NOK
B12297 358NOK
WRIGHT TOOL -

Industrielt vedlikeholdssett

StilModellPris (eks. mva)
A18126 269NOK
B18023 903NOK
WRIGHT TOOL -

Startsett

StilModellPris (eks. mva)
A16518 048NOK
B16623 345NOK
WRIGHT TOOL -

Grunnleggende servicesett

StilModellPris (eks. mva)
A16011 665NOK
B16114 829NOK
WRIGHT TOOL -

Mekanikksett

StilModellPris (eks. mva)
A14020 019NOK
B14125 619NOK
WRIGHT TOOL -

Generelt vedlikeholdssett

StilModellPris (eks. mva)
A13521 736NOK
B13627 970NOK
12

Mestersett

Master sett brukes i et bredt spekter av applikasjoner som rørleggerarbeid, elektrisk, reparasjon og fiksering. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av vedlikeholds-, jernbane-, håndverks- og avioniske verktøysett fra Proto , Vestover, Stanley, SK Profesjonelle verktøy og Wright-verktøy. Fly / avioniske verktøysett har en kombinasjon av skiftenøkler, stikkontakter, slående og slåte verktøy, tang og skrutrekkere i fullpolert / dobbel nikkel-krom finish. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av verktøysett, som tilbys med verktøylagringsløsninger på utvalgte modeller.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?