WESTWARD 440A57 Hovedverktøysett, SAE, metrisk, antall stykker 204 | CD3VLC

WESTWARD 440A57 Hovedverktøysett, SAE, metrisk, antall stykker 204

På lager
Vare: CD3VLC Modell: 440A57

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 375 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHovedverktøysett
Kjørestørrelse1/2",1/4",3/8"
HexHex-nøkler med korte armer
Diverse verktøy inkludert(22) Sekskantnøkler med korte armer, MM, SAE
IkkeparkeringNei
Antall forbruksdeler0
Antall andre verktøy22
Antall stykker204
Antall tang0
Antall skrutrekkere0
Antall stikkontakter / tilbehør.171
Antall slående verktøy0
Antall skiftenøkler11
Primær applikasjonMechanic
SAE eller metriskSAE, metrisk
Verktøylagring inkludertJa
Verktøylagringstype inkludertSak

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.03

Produktdetaljer:

Westward 440A57 hovedverktøysett brukes i et bredt spekter av bruksområder, som rørleggerarbeid, elektro, reparasjon og fiksering.

Egenskaper:

  • Dette Westward 440A57 hovedverktøysettet inkluderer en rekke sekskantnøkler, stikkontakter og tilbehør og skiftenøkler.
  • Settet inkluderer drevslissede bits-sokler, dype sockets, kombinasjonsnøkler, Phillips Bit-sokler, drivbits-sokler, driv-tennplugg-sokler og Drive Torx(R)-bits-sokler.
  • Den kommer med en oppbevaringsboks som gjør det enkelt å bære verktøyene.

Standarder og godkjenninger:

  • SOM MEG

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseAntall stykkerPrimær applikasjonSkiftenøkler inkludertPris
WESTWARD 40JD43 hovedverktøysett SAE og metrisk 148-deler | AH9LJY 40 43 JDXNUMX1/2", 3/8", 1/4"148For profesjonell brukKombinasjonsnøkler: 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 8, 10, 12, 13, 14, 152 022 NOK
WESTWARD 40JD52 hovedverktøysett SAE og metrisk 70-deler | AH9LKG 40 52 JDXNUMX3/8 ", 1/4"70For profesjonell brukKombinasjonsnøkler: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 10, 12, 13, 14, 15, 171 203 NOK
WESTWARD 40JD53 hovedverktøysett SAE og metrisk 170-deler | AH9LKH 40 53 JDXNUMX1/2", 3/8", 1/4"170For profesjonell brukKombinasjonsnøkler: 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 8, 10, 12, 13, 14, 152 751 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 440A57 Hovedverktøysett, SAE, metrisk, antall stykker 204
4 375 NOK / enhet