WESTWARD 40JD43 hovedverktøysett SAE og metrisk 148-deler | AH9LJY

WESTWARD 40JD43 Master Tool Set SAE og metrisk 148-deler

På lager
Vare: AH9LJY Modell: 40JD43

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 022 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHovedverktøysett
Kjørestørrelse1/2", 3/8", 1/4"
Antall forbruksdeler0
Antall andre verktøy0
Antall stykker148
Antall tang2
Antall skrutrekkere4
Antall stikkontakter / tilbehør.0
Antall slående verktøy0
Antall skiftenøkler12
Tang inkludert8 "lang nese, 6" diagonal
Primær applikasjonFor profesjonell bruk
SAE eller metriskSAE, metrisk
Skrutrekkere inkludertSL: 1/4 "x 4", 3/16 "x 3", Phillips: # 2 x4 ", # 1 x 3"
Verktøylagringstype inkludertSak
Skiftenøkler inkludertKombinasjonsnøkler: 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 8, 10, 12, 13, 14, 15

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.92
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)48.77
Skipets bredde (cm)30.73
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • 3/8 tommer Stikkontakter/tilbehør. Inkludert: 3/8 "Drive 12-Point Socket 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4; 3/8" Drive 6- Point Socket Deep 12, 13, 14, 15, 17; 3/8 "Drive 6-Point Socket Deep 7/16, 1/2, 9/16, 11/16, 3/4; 3/8" Drive 12-Point Socket 9, 10, 12, 13, 14, 15 , 17, 19
    • 1/4 tommer Stikkontakter/tilbehør. Inkludert: 1/4 "Drive 6-Point Socket 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 , 1/4 "Drive 6-Point Socket: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
    • 1/2 tommer Stikkontakter/tilbehør. Inkludert: 1/2 "Drive 12-Point Socket: 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1/2" Drive 12-Point Socket: 15, 17, 18, 19, 21

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseAntall stykkerPrimær applikasjonSkiftenøkler inkludertPris
WESTWARD 40JD52 hovedverktøysett SAE og metrisk 70-deler | AH9LKG 40 52 JDXNUMX3/8 ", 1/4"70For profesjonell brukKombinasjonsnøkler: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 10, 12, 13, 14, 15, 171 203 NOK
WESTWARD 40JD53 hovedverktøysett SAE og metrisk 170-deler | AH9LKH 40 53 JDXNUMX1/2", 3/8", 1/4"170For profesjonell brukKombinasjonsnøkler: 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 8, 10, 12, 13, 14, 152 751 NOK
WESTWARD 440A57 Hovedverktøysett, SAE, metrisk, antall stykker 204 | CD3VLC 440A571/2",1/4",3/8"204Mechanic-4 375 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 40JD43 Master Tool Set SAE og metrisk 148-deler
2 022 NOK / enhet