PNEUMADYNE INC Bytt ventil, 4-veis


filtre
Body Material: Aluminium / messing , Maks. Press: 125 psi , Forseglingsmateriale: Buna-N , Setemateriale: Buna-N , Stammateriale: Messing , Temp. Område: -20 grader til 160 grader F , Ventildesign: 4-veis, 2 posisjon
StilModellVolumkoeffisientTilkoblingstypeHåndtakstypeTotal lengdeRørstørrelsePris (eks. mva)
A
FP45-100-SR
. 23UNFSpring Return Plastic Toggle2.95 "10-32671NOK
B
HM45-100-DT
. 23UNFMetallet Toggle2.95 "10-32731NOK
C
FP45-1 / 8-SR
. 37PTSpring Return Plastic Toggle2.86 "1/8785NOK
D
HM45-1 / 8-DT
. 37PTMetallet Toggle2.86 "1/8806NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?