Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PNEUMADYNE INC HM45-1/8-DT vippeventil 4-veis 1/8 tomme Npt | AA6LHN 14F292

PNEUMADYNE INC HM45-1/8-DT Vippeventil 4-veis 1/8 tomme Npt

På lager
Vare: AA6LHN Modell: HM45-1/8-DTKryssreferanse: 14F292
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
806NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBytt ventil
Body MaterialAluminium / messing
Volumkoeffisient. 37
TilkoblingstypePT
HåndtakstypeMetallet Toggle
Maks. Press125 psi
Total lengde2.86 "
Rørstørrelse1/8
Forsegl materialeBuna-N
SetematerialeBuna-N
StammaterialeMessing
Temp. Område-20 grader til 160 grader F
Ventildesign4-veis, 2 posisjon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)3.3
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8481200070
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • CFM @ 75 PSI (27.2)

Produktvarianter

ProduktModellVolumkoeffisientTilkoblingstypeHåndtakstypeTotal lengdeRørstørrelsePris
PNEUMADYNE INC FP45-100-SR vippeventil 4-veis messing | AA6LHB 14F281 FP45-100-SR. 23UNFSpring Return Plastic Toggle2.95 "10-32671NOK
PNEUMADYNE INC FP45-1/8-SR vippeventil 4-veis 1/8 tomme Npt | AA6LHC 14F282 FP45-1 / 8-SR. 37PTSpring Return Plastic Toggle2.86 "1/8785NOK
PNEUMADYNE INC HM45-100-DT Vippeventil 4-veis messing | AA6LHM 14F291 HM45-100-DT. 23UNFMetallet Toggle2.95 "10-32731NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PNEUMADYNE INC HM45-1/8-DT Vippeventil 4-veis 1/8 tomme Npt
806NOK / enhet