PNEUMADYNE INC

filtre

Plumbing

Pneumatikk

Plumbing filtre

Rørbeslag og koblingerVis alle

  • Pipe Fittings
  • Rørmanifold

    Brukes for å gi et koblingspunkt for å distribuere væsker og levere pneumatisk kraft til flere verktøy. Tilgjengelig i sort anodisert aluminium, SS, polypropylen, messing og nylonmaterialer med maks driftstrykk og temperatur på henholdsvis 3500 psi og 500 grader F

Rør og slangerVis alle

  • Slangestativ

    Polyetylenrørstativ som er ideelle for å erstatte testutstyrsfester, installere nye systemer eller reparere maskiner. Har 5/7/10 kanaler med ikke-klebende montering for enkelt å koble til/fra rørseksjoner av en enhet

RørbeslagVis alle

  • Pyntede rørbeslag

    Inkluderer 90-graders albuer og rette hann- og hunnkoblinger med enkel-/dobbeltmottak design, for å gi et strammere grep uten behov for klemmer og kapasitet til å motstå høyvibrasjonsapplikasjoner. Kan brukes på 1/16- til 3/8-tommers (ID) rør

AvstengningsventilerVis alle

  • Pneumatiske vippeventiler

    Dual-funksjons ventiler med en kraftig vippebryter for hurtigvirkende og positiv ON / OFF kontroll av væsker i applikasjoner med moderat trykk. Kan brukes som 2-veis og 3-veis uavhengig, eller som 4-veis med et åpent senter

Kontroller ventiler og tilbakeslagsforebyggereVis alle

  • Kontroll- og fotventiler

    Tilbakeslagsventiler i messing med tallerken- og fjær-/flaggermusdesign for å gi svært lave sprekktrykk og strømløs nikkelbelegg for korrosjonsbestandighet. Tilgjengelig i kompakte inline- og portmonteringsalternativer

Om PNEUMADYNE INC

Siden 1975 har Pneumadyne Inc produsert ulike pneumatiske komponenter og kontrollløsninger for landbruk, produksjon, automasjon, helsevesen og væskehåndteringsindustrien. Merkets omfattende katalog omfatter patron, bleed, nål, strømningskontroll og sjekk ventiler; trykkregulatorer; pneumatiske manifolder; Magnetventiler; spoler; og rørkuttere. Pneumadyne Inc rørbeslag, egnet for å feste slanger og rør, har messingkonstruksjon for å gi beskyttelse mot slipende kjemikalier og mothakeforbindelser for å eliminere sjansene for lekkasjer. Velg fra et bredt utvalg av de nevnte produktene sammen med forskjellige rørstativ på Raptor Supplies.

Merke eksklusive produkter