PNEUMADYNE INC Veksleventiler


filtre
Maks trykk: 125 psi , Forseglingsmateriale: Buna-N , Setemateriale: Buna-N , Temp. Område: -20 grader til 160 grader F , Ventilkonfigurasjon: Normalt stengt , Ventildesign: 3-veis
StilModellBody MaterialVolumkoeffisientTilkoblingstypeHåndtakstypeTotal lengdeRørstørrelseStammaterialePris (eks. mva)
A
C032021
303 Rustfritt. 27UNFVeksle2.13 "10-32303 rustfritt stål1 084 NOK
B
F0-30-1
Aluminium / messing. 24PTVeksle2.16 "1/8 x 10-32Messing362NOK
C
F11-30-44
Aluminium / messing. 29FNPTVeksle2.43 "1/8Messing785NOK
D
F11-30-66
Aluminium / messing. 29Press innVeksle2.54 "1 / 4 "Messing795NOK
E
C040103
Aluminium / messing. 42PTSpring Return Plastic Toggle2.1 "1/8Messing567NOK
F
C040403
Aluminium / messing. 42PTSpring Return Plastic Toggle2.1 "1/8Messing695NOK
G
H0-30-1
Aluminium / messing. 24NPT x StandardVeksle2.16 "1/8 x 10-32Messing349NOK
H
H11-30-44
Aluminium / messing. 29FNPTVeksle2.43 "1/8Messing767NOK
I
H11-30-66
Aluminium / messing. 29Press innVeksle2.54 "1 / 4 "Messing770NOK
J
C040101
Aluminium / messing. 42PTFanget plastbryter2.1 "1/8Messing553NOK
K
C040401
Aluminium / messing. 42PTFanget plastbryter2.1 "1/8Messing689NOK
L
C030103
Messing.2UNFSpring Return Plastic Toggle1.71 "10-32Messing371NOK
M
C030101
Messing.2UNFFanget plastbryter1.71 "10-32Messing333NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?