Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PNEUMADYNE INC F11-30-66 Vippeventil Nc 1/4 tomme Push In | AA6LHA 14F280

PNEUMADYNE INC F11-30-66 Vippeventil Nc 1/4 tommers innskyvning

På lager
Vare: AA6LHA Modell: F11-30-66Kryssreferanse: 14F280

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
795NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBytt ventil
Body MaterialAluminium / messing
Volumkoeffisient. 29
TilkoblingstypePress inn
HåndtakstypeVeksle
Maks. Press125 psi
Total lengde2.54 "
Rørstørrelse1 / 4 "
Forsegl materialeBuna-N
SetematerialeBuna-N
StammaterialeMessing
Temp. Område-20 grader til 160 grader F
VentilkonfigurasjonNormalt stengt
Ventildesign3-veis

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)3.3
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8481200070
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • CFM @ 75 PSI (22.1)

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialVolumkoeffisientTilkoblingstypeHåndtakstypeTotal lengdeRørstørrelseStammaterialePris
PNEUMADYNE INC F0-30-1 Vippeventil Nc 1/8 tomme Npt 2.16 tomme lengde | AA6LGX 14F277 F0-30-1Aluminium / messing. 24PTVeksle2.16 "1/8 x 10-32Messing362NOK
PNEUMADYNE INC F11-30-44 Vippeventil Nc 1/8 tomme Fnpt messing 3-veis | AA6LGZ 14F279 F11-30-44Aluminium / messing. 29FNPTVeksle2.43 "1/8Messing785NOK
PNEUMADYNE INC C030103 Vippeventil Nc Messing 3-veis | AA6LHD 14F283 C030103Messing.2UNFSpring Return Plastic Toggle1.71 "10-32Messing371NOK
PNEUMADYNE INC C040103 Vippeventil Nc 1/8 tomme Npt 2.1 tomme lengde | AA6LHE 14F284 C040103Aluminium / messing. 42PTSpring Return Plastic Toggle2.1 "1/8Messing567NOK
PNEUMADYNE INC C040403 Toggle Valve Nc 1/8 Tommer Npt Aluminium/messing | AA6LHF 14F285 C040403Aluminium / messing. 42PTSpring Return Plastic Toggle2.1 "1/8Messing695NOK
PNEUMADYNE INC H0-30-1 Vippeventil Nc 1/8 tomme Npt 125 Psi | AA6LHG 14F286 H0-30-1Aluminium / messing. 24NPT x StandardVeksle2.16 "1/8 x 10-32Messing349NOK
PNEUMADYNE INC H11-30-44 Vippeventil Nc 1/8 tommer Fnpt Plast | AA6LHK 14F289 H11-30-44Aluminium / messing. 29FNPTVeksle2.43 "1/8Messing767NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PNEUMADYNE INC F11-30-66 Vippeventil Nc 1/4 tommers innskyvning
795NOK / enhet