FAG BEARINGS Cylindriske rullelejer


filtre
Bore Dia .: 120mm , Smøring: Olje , Utvendig Dia.: 215mm , Rullemateriale: Stål , Temp. Område: -22 grader til 302 grader , Type: Bur guidet , Bredde: 40mm
StilModellBurmaterialeDynamisk lastekapasitetStatisk lastekapasitetPris (eks. mva)
A
NU2211-E-M1-C3
---4 569 NOK
A
NU2207-E-M1-C3
---2 599 NOK
B
NU208-E-TVP2
---1 582 NOK
C
NU204-E-TVP2
---914NOK
C
NU205-E-TVP2
---964NOK
A
NU207-E-M1-C3
---2 219 NOK
D
NU208-E-M1-C3
---4 581 NOK
C
NU210-E-TVP2
---2 069 NOK
A
NU2204-E-TVP2
---1 378 NOK
C
NU2211-E-TVP2
---2 100 NOK
B
NU2311-E-TVP2
---5 570 NOK
B
NU2212-E-TVP2
---2 605 NOK
A
NU206-E-M1-C3
---1 692 NOK
A
NU2208-E-M1-C3
---2 482 NOK
A
NU2217-E-M1-C3
---7 310 NOK
D
NU2315-E-M1-C3
---9 711 NOK
D
NU317-E-M1-C3
---10 440 NOK
D
NU311-E-M1-C3
---4 289 NOK
B
NU2206-E-TVP2
---1 433 NOK
A
NU2213-E-M1-C3
---5 060 NOK
D
NU319-E-M1-C3
---13 000 NOK
B
NU206-E-TVP2
---1 372 NOK
A
NU2210-E-M1-C3
---4 422 NOK
B
NU207-E-TVP2
---1 690 NOK
B
NU209-E-TVP2
---1 883 NOK
B
NU211-E-TVP2
---2 089 NOK
D
NU211-E-M1-C3
---4 401 NOK
B
NU216-E-TVP2
---3 616 NOK
A
NU216-E-M1-C3
---8 278 NOK
A
NU2205-E-M1-C3
---2 403 NOK
B
NU2205-E-TVP2
---1 142 NOK
A
NU2212-E-M1-C3
---5 729 NOK
D
NU314-E-M1-C3
---6 246 NOK
B
NU2215-E-TVP2
---3 560 NOK
B
NU2304-E-TVP2
---1 410 NOK
B
NU2307-E-TVP2
---2 427 NOK
A
NU305-E-M1-C3
---2 822 NOK
A
NU306-E-M1-C3
---3 510 NOK
D
NU308-E-M1-C3
---4 520 NOK
D
NU219-E-M1-C3
---8 080 NOK
B
NU2310-E-TVP2
---2 832 NOK
E
NU224-E-TVP2
PA66390,000415,000-
RFQ
F
NU224-E-M1-C3
Massiv messing86,76792,329-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?