FAG-LAGER NU224-E-M1-C3 sylindrisk rullelagerboring 120 mm | AJ2HKW 4YWN4

FAG BEARINGS NU224-E-M1-C3 sylindrisk rullelagerboring 120 mm

Vare: AJ2HKW Modell: NU224-E-M1-C3Kryssref: 4YWN4

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSylindrisk rullelager
Bore Dia.120mm
BurmaterialeMassiv messing
Dynamisk lastekapasitet86,767
SmøringOlje
Utenfor Dia.215mm
RullematerialeStål
Statisk lastekapasitet92,329
Temp. Område-22 grader til 302 grader
typenBur guidet
Bredde40mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.5999
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)22.86
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellBurmaterialeDynamisk lastekapasitetStatisk lastekapasitetPris
FAG LAGERE NU224-E-TVP2 Sylindrisk lagerboring 120 mm Utvendig diameter 215 mm | AJ2HWB 5JCZ2 NU224-E-TVP2PA66390,000415,000-
RFQ
FAG BEARINGS NU204-E-TVP2 sylindrisk rullelager, 204, 20 mm boring, 47 mm Od, 14 mm total bredde, sylindrisk | CP4WHG 4YWJ5 NU204-E-TVP2---914NOK
FAG BEARINGS NU205-E-TVP2 sylindrisk rullelager, 205, 25 mm boring, 52 mm Od, 15 mm total bredde, sylindrisk | CP4WHH 4YWJ6 NU205-E-TVP2---964NOK
FAG BEARINGS NU206-E-TVP2 sylindrisk rullelager, 206, 30 mm boring, 62 mm Od, 16 mm total bredde, sylindrisk | CP4WHJ 5JCU6 NU206-E-TVP2---1 372 NOK
FAG-LAGER NU207-E-M1-C3 sylindrisk rullelager, 207, 35 mm boring, 72 mm Od, 17 mm total bredde, sylindrisk | CP4WHK 5JCU7 NU207-E-M1-C3---2 219 NOK
FAG BEARINGS NU207-E-TVP2 sylindrisk rullelager, 2075 mm boring, 72 mm Od, 17 mm total bredde, sylindrisk | CP4WHL 5JCU8 NU207-E-TVP2---1 690 NOK
FAG-LAGER NU208-E-M1-C3 sylindrisk rullelager, 208, 40 mm boring, 80 mm Od, 18 mm total bredde, sylindrisk | CP4WHM 4YWJ7 NU208-E-M1-C3---4 581 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FAG BEARINGS NU224-E-M1-C3 sylindrisk rullelagerboring 120 mm