FAG BEARINGS

filtre

kraftoverføring

kraftoverføring filtre

LagreneVis alle

  • Vinkelkontaktlager

    Beregnet for å imøtekomme høye aksiale og radielle belastninger og er mye brukt i elektriske motorer, girkasser og clutcher. Tilbyr en maksimal rotasjonshastighet på 22300 rpm og har en NBR-tetning og et solid messing/stål/polyamidbur

  • Cylindriske rullelejer

    Oljesmurte sylindriske rullelager egnet for applikasjoner som involverer høye radiale belastninger. Har statiske og dynamiske lastekapasiteter på henholdsvis 415000 og 390000 lb, og kan enkelt fungere ved temperaturer fra -22 til 302 grader F

  • Radiale kulelagre

    Ideell for bruk i trinsesystemer for enkel lasthåndtering, transportbånd for å sikre friksjonsfri rotasjon av trekkhjul, og biler for bevegelse i hjul og motorer. Har en maksimal dynamisk belastningskapasitet på 142000 XNUMX lb og tilbys i forskjellige bore- og utvendige diametre

  • Sfæriske rullelejer

    Dobbel-rad sfæriske rullelager designet for å gi støtte for vinkeljusteringer. Kan lett håndtere tunge radiale og aksiale belastninger i begge retninger

Om FAG BEARINGS

FAG Bearing India Ltd., nå kjent som Schaeffler India Limited, er en ledende produsent av sylindriske og sfæriske rullelager, vinkelkontaktlager og radialkulelager. Disse Fag-lagrene (Schaeffler-lagrene) er mye brukt i tekstil-, papirmasse- og papirindustrien, bilindustrien, kraftoverføring, konstruksjon og elektrisk industri.
Merkets radielle kulelagre er egnet for bruk i bilhjul og motorer, og i transportbånd for å sikre friksjonsfri rotasjon av trekkhjul og trinsesystemer for enkel lasthåndtering. Disse lagrene har en polyamid-/stålholder, fett-/Asonic GHY 72-smurte lagre og en nitrilgummitetning. De har en dynamisk lastekapasitet på opptil 142000 lb og en maksimal rpm-klassifisering på 17000. Flaggkulelagre er tilgjengelige i forskjellige borediametre og utvendige diametre på Raptor Supplies.

Merke eksklusive produkter