FAG LAGERE NU224-E-TVP2 Sylindrisk lagerboring 120 mm Utvendig diameter 215 mm | AJ2HWB 5JCZ2

FAG BEARINGS NU224-E-TVP2 sylindrisk lagerboring 120 mm utvendig diameter 215 mm

Vare: AJ2HWB Modell: NU224-E-TVP2Kryssreferanse: 5JCZ2

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSylindrisk rullelager
Bore Dia.120mm
BurmaterialePA66
Dynamisk lastekapasitet390,000
SmøringOlje
Utenfor Dia.215mm
RullematerialeStål
Statisk lastekapasitet415,000
Temp. Område-22 grader til 302 grader
typenBur guidet
Bredde40mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.7798
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)15.24
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellBurmaterialeDynamisk lastekapasitetStatisk lastekapasitetPris
FAG-LAGER NU224-E-M1-C3 sylindrisk rullelagerboring 120 mm | AJ2HKW 4YWN4 NU224-E-M1-C3Massiv messing86,76792,329-
RFQ
FAG BEARINGS NU204-E-TVP2 sylindrisk rullelager, 204, 20 mm boring, 47 mm Od, 14 mm total bredde, sylindrisk | CP4WHG 4YWJ5 NU204-E-TVP2---989NOK
FAG BEARINGS NU205-E-TVP2 sylindrisk rullelager, 205, 25 mm boring, 52 mm Od, 15 mm total bredde, sylindrisk | CP4WHH 4YWJ6 NU205-E-TVP2---1 044 NOK
FAG BEARINGS NU206-E-TVP2 sylindrisk rullelager, 206, 30 mm boring, 62 mm Od, 16 mm total bredde, sylindrisk | CP4WHJ 5JCU6 NU206-E-TVP2---1 279 NOK
FAG-LAGER NU207-E-M1-C3 sylindrisk rullelager, 207, 35 mm boring, 72 mm Od, 17 mm total bredde, sylindrisk | CP4WHK 5JCU7 NU207-E-M1-C3---2 386 NOK
FAG BEARINGS NU207-E-TVP2 sylindrisk rullelager, 2075 mm boring, 72 mm Od, 17 mm total bredde, sylindrisk | CP4WHL 5JCU8 NU207-E-TVP2---1 509 NOK
FAG-LAGER NU208-E-M1-C3 sylindrisk rullelager, 208, 40 mm boring, 80 mm Od, 18 mm total bredde, sylindrisk | CP4WHM 4YWJ7 NU208-E-M1-C3---4 929 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FAG BEARINGS NU224-E-TVP2 sylindrisk lagerboring 120 mm utvendig diameter 215 mm