BULLDOG 1781010117 Tilhengerjekk, rund, sidefeste, 5000 lbs., toppvind, sveising, 10 tommers reise | AC4GGR 2ZPR4

BULLDOG 1781010117 Tilhengerjekk, rund, sidefeste, 5000 lbs., Topwind, Weld-On, 10 tommers reise

På lager
Vare: AC4GGR Modell: 1781010117Kryssreferanse: 2ZPR4

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 233 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrailer Jack
Justeringsområde10 "
AnleggStål
Diameter2"
Finishmalt
HandleToppvind
HodeToppvind
Løft rekkevidde10 "
Løftekapasitet5000 lb.
Lastekapasitet5000 lb.
MonteringsbraketterSveiset rørformet
Total høyde21.25 "
Tiltrukket lengde11.25 "
Statisk lastekapasitet5000 lb.
typenStandard rund sveiset på topp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.832
Skipets høyde (cm)20.57
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)45.21
HS kode8425490000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Maks. Løftehøyde (21-1 / 4 ")

Produktvarianter

ProduktModellPris
BULLDOG 1501040301 Tilhengerjekk, rund, sidemontert, 3000 lbs., toppvind, sveising, 12.4 tommer tilbaketrukket | CL2KXL 15010403011 131 NOK
BULLDOG 150441 tilhengerjekk, rund, sidemontert, 2000 lbs., toppvind, sveising, 11 tommer tilbaketrukket | CL2KXM 1504411 196 NOK
BULLDOG 151101 tilhengerjekk, rund, sidefeste, 2000 lbs., sidevind, L-bøy, 10 tommers reise | CL2KXN 1511011 168 NOK
BULLDOG 1511010117 Tilhengerjekk, rund, sidefeste, 2000 lbs., sidevind, sveising, 10 tommers reise | CL2KXP 15110101171 323 NOK
BULLDOG 151101CC tilhengerjekk, rund, sidemontert, 2000 lbs., sidevind, sveising, 10 tommers reise | CL2KXQ 151101CC1 075 NOK
BULLDOG 151110 tilhengerjekk, rund, sidemontert, 2000 lbs., sidevind, sveising, 15.8 tommer tilbaketrukket | CL2KXR 1511101 409 NOK
BULLDOG 151159 Tilhengerjekk, rund, sidemontert, 2000 lbs., sidevind, sveising, 14.5 tommer tilbaketrukket | CL2KXT 1511591 336 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BULLDOG 1781010117 Tilhengerjekk, rund, sidefeste, 5000 lbs., Topwind, Weld-On, 10 tommers reise
1 233 NOK / enhet