PNEUMADYNE INC Rørmanifold

Brukes for å gi et koblingspunkt for å distribuere væsker og levere pneumatisk kraft til flere verktøy. Tilgjengelig i sort anodisert aluminium, SS, polypropylen, messing og nylonmaterialer med maks driftstrykk og temperatur på henholdsvis 3500 psi og 500 grader F

filtre

PNEUMADYNE INC -

Manifold, polypropylen

StilModellInnløpsstørrelseMonteringshullstørrelseAntall utsalgsstederStørrelse på uttakTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
AM10-125-4-PPN1 / 4 "0.17 "41 / 8 "1"3.25 "1"654NOK
BM20-250-8-PPN3 / 8 "0.2 "81 / 4 "1.25 "7.375 "1.25 "643NOK
PNEUMADYNE INC -

manifolder

StilModellSamlet breddeInnløpsstørrelseMonteringshullstørrelseAntall inntakAntall utsalgsstederStørrelse på uttakTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
AM10-125-81"1 / 4 "0.17 "281 / 8 "1"6.25 "387NOK
BM10-125-71"1 / 4 "0.17 "271 / 8 "1"5.5 "361NOK
CM10-125-51"1 / 4 "0.17 "251 / 8 "1"4"322NOK
DM10-125-31"1 / 4 "0.17 "231 / 8 "1"2.5 "281NOK
EM10-125-41"1 / 4 "0.17 "241 / 8 "1"3.25 "301NOK
FM10-125-61"1 / 4 "0.17 "261 / 8 "1"4.75 "340NOK
GM10-125-21"1 / 4 "0.17 "221 / 8 "1"1.75 "250NOK
HM10-125-101"1 / 4 "0.17 "2101 / 8 "1"7.75 "415NOK
DM30-375-31.5 "1 / 2 "0.2 "233 / 8 "1.5 "3.75 "451NOK
CM30-375-51.5 "1 / 2 "0.2 "153 / 8 "1.5 "5.75 "523NOK
HM30-375-101.5 "1 / 2 "0.2 "1103 / 8 "1.5 "10.75 "738NOK
HM35-375-101.5 "3 / 4 "0.2 "1103 / 8 "1.5 "13.625 "873NOK
AM35-375-81.5 "3 / 4 "0.2 "183 / 8 "1.5 "11.375 "845NOK
FM35-375-61.5 "3 / 4 "0.2 "163 / 8 "1.5 "9.125 "601NOK
GM35-375-21.5 "3 / 4 "0.2 "123 / 8 "1.5 "4.625 "486NOK
BM30-375-71.5 "1 / 2 "0.2 "173 / 8 "1.5 "7.75 "612NOK
DM35-375-31.5 "3 / 4 "0.2 "133 / 8 "1.5 "5.75 "533NOK
GM30-375-21.5 "1 / 2 "0.2 "123 / 8 "1.5 "2.75 "426NOK
CM35-375-51.5 "3 / 4 "0.2 "153 / 8 "1.5 "8"566NOK
EM35-375-41.5 "3 / 4 "0.2 "143 / 8 "1.5 "6.875 "562NOK
AM30-375-81.5 "1 / 2 "0.2 "183 / 8 "1.5 "8.75 "730NOK
FM30-375-61.5 "1 / 2 "0.2 "163 / 8 "1.5 "6.75 "523NOK
EM30-375-41.5 "1 / 2 "0.2 "243 / 8 "1.5 "4.75 "473NOK
AM20-250-81.25 "3 / 8 "0.2 "281 / 4 "1.25 "7.375 "412NOK
HM20-250-101.25 "3 / 8 "0.2 "2101 / 4 "1.25 "9.125 "440NOK
PNEUMADYNE INC -

Manifold, rustfritt stål

StilModellInnløpsstørrelseMonteringshullstørrelseAntall utsalgsstederStørrelse på uttakTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
AM10-125-6-SS1 / 4 "0.17 "61 / 8 "1"4.75 "1"1 538NOK
BM10-125-2-SS1 / 4 "0.17 "21 / 8 "1"1.75 "1"1 228NOK
CM10-125-8-SS1 / 4 "0.17 "81 / 8 "1"6.25 "1"1 655NOK
DM10-125-4-SS1 / 4 "0.17 "41 / 8 "1"3.25 "1"1 372NOK
EM10-125-10-SS1 / 4 "0.17 "101 / 8 "1"7.75 "1"1 911NOK
DM20-250-4-SS3 / 8 "0.2 "41 / 4 "1.25 "3.875 "1.25 "1 613NOK
AM20-250-6-SS3 / 8 "0.2 "61 / 4 "1.25 "5.625 "1.25 "2 067NOK
CM20-250-8-SS3 / 8 "0.2 "81 / 4 "1.25 "7.375 "1.25 "2 364NOK
BM20-250-2-SS3 / 8 "0.2 "21 / 4 "1.25 "2.125 "1.25 "1 427NOK
EM20-250-10-SS3 / 8 "0.2 "101 / 4 "1.25 "9.125 "1.25 "2 676NOK
PNEUMADYNE INC -

Manifold, 90 grader

StilModellSamlet breddeInnløpsstørrelseMonteringshullstørrelseAntall inntakAntall utsalgsstederStørrelse på uttakTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
AM10-125-6-901"1 / 4 "0.17 "261 / 8 "1"4.75 "447NOK
BM10-125-5-901"1 / 4 "0.17 "251 / 8 "1"4"422NOK
CM10-125-4-901"1 / 4 "0.17 "241 / 8 "1"3.25 "394NOK
DM10-125-8-901"1 / 4 "0.17 "281 / 8 "1"6.25 "508NOK
EM10-125-3-901"1 / 4 "0.17 "231 / 8 "1"2.5 "368NOK
FM10-125-2-901"1 / 4 "0.17 "221 / 8 "1"1.75 "329NOK
DM30-375-8-901.5 "1 / 2 "0.2 "183 / 8 "1.5 "8.75 "895NOK
GM30-375-10-901.5 "1 / 2 "0.2 "1103 / 8 "1.5 "10.75 "939NOK
AM30-375-6-901.5 "1 / 2 "0.2 "163 / 8 "1.5 "6.75 "648NOK
BM30-375-5-901.5 "1 / 2 "0.2 "153 / 8 "1.5 "5.75 "627NOK
CM30-375-4-901.5 "1 / 2 "0.2 "143 / 8 "1.5 "4.75 "591NOK
EM30-375-3-901.5 "1 / 2 "0.2 "133 / 8 "1.5 "3.75 "594NOK
FM30-375-2-901.5 "1 / 2 "0.2 "123 / 8 "1.5 "2.75 "541NOK
EM20-250-3-901.25 "3 / 8 "0.2 "231 / 4 "1.25 "3"376NOK
BM20-250-5-901.25 "3 / 8 "0.2 "251 / 4 "1.25 "4.75 "430NOK
CM20-250-4-901.25 "3 / 8 "0.2 "241 / 4 "1.25 "3.875 "410NOK
FM20-250-2-901.25 "3 / 8 "0.2 "221 / 4 "1.25 "2.125 "343NOK
AM20-250-6-901.25 "3 / 8 "0.2 "261 / 4 "1.25 "5.625 "458NOK
DM20-250-8-901.25 "3 / 8 "0.2 "281 / 4 "1.25 "7.375 "523NOK
GM20-250-10-901.25 "3 / 8 "0.2 "2101 / 4 "1.25 "9.125 "551NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?