Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PNEUMADYNE INC M10-125-4-SS Manifold rustfritt stål Npt 3-1/4 tommers lengde | AC2HRZ 2KHL3

PNEUMADYNE INC M10-125-4-SS Manifold rustfritt stål Npt 3-1/4 tommers lengde

På lager
Vare: AC2HRZ Modell: M10-125-4-SSKryssref: 2KHL3
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
1 372 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakManifold
Body MaterialRustfritt stål
TilkoblingstypePT
Innløpsstørrelse1 / 4 "
Maks. Press3500 psi
Monteringshullstørrelse0.17 "
Antall inntak2
Antall utsalgssteder4
Størrelse på uttak1 / 8 "
Total høyde1"
Total lengde3.25 "
Samlet bredde1"
Temp. Område-100 grader til 500 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7616995060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseMonteringshullstørrelseAntall utsalgsstederStørrelse på uttakTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
PNEUMADYNE INC M10-125-2-SS Manifold rustfritt stål Npt 1-3/4 tommers lengde | AC2HRY 2KHL2 M10-125-2-SS1 / 4 "0.17 "21 / 8 "1"1.75 "1"1 228 NOK
PNEUMADYNE INC M10-125-6-SS Manifold rustfritt stål Npt 4-3/4 tommers lengde | AC2HTA 2KHL4 M10-125-6-SS1 / 4 "0.17 "61 / 8 "1"4.75 "1"1 538 NOK
PNEUMADYNE INC M10-125-8-SS Manifold rustfritt stål Npt 6-1/4 tommers lengde | AC2HTB 2KHL5 M10-125-8-SS1 / 4 "0.17 "81 / 8 "1"6.25 "1"1 655 NOK
PNEUMADYNE INC M10-125-10-SS Manifold rustfritt stål Npt 7-3/4 tommers lengde | AC2HTC 2KHL6 M10-125-10-SS1 / 4 "0.17 "101 / 8 "1"7.75 "1"1 911 NOK
PNEUMADYNE INC M20-250-2-SS Manifold rustfritt stål Npt 2-1/8 tommers lengde | AC2HTD 2KHL7 M20-250-2-SS3 / 8 "0.2 "21 / 4 "1.25 "2.125 "1.25 "1 427 NOK
PNEUMADYNE INC M20-250-4-SS Manifold rustfritt stål Npt 3-7/8 tommers lengde | AC2HTE 2KHL8 M20-250-4-SS3 / 8 "0.2 "41 / 4 "1.25 "3.875 "1.25 "1 613 NOK
PNEUMADYNE INC M20-250-6-SS Manifold rustfritt stål Npt 5-5/8 tommers lengde | AC2HTF 2KHL9 M20-250-6-SS3 / 8 "0.2 "61 / 4 "1.25 "5.625 "1.25 "2 067 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PNEUMADYNE INC M10-125-4-SS Manifold rustfritt stål Npt 3-1/4 tommers lengde
1 372 NOK / enhet