Mekaniske rørbøyere

filtre

GREENLEE -

Mekaniske rørbøyere

StilModellKapasitettypenPris (eks. mva)
A18001/2, 3/4 og 1" Ridgid/IMC-rørStandard plikt27 556NOK
B18183 / 4-2 "EMT, 1 / 2-1 1/4" IMC, 1 / 2-1 1/2 "stiv og aluminiumsledningHeavy Duty130 218NOK
FERVI -

Iron Benders

StilModellPris (eks. mva)
A01023 540NOK
RFQ
B07213 436NOK
RFQ
FERVI -

Rørbenders

StilModellDø størrelseHandle LengdeMaks. ArbeidstykkelseMin. BøyeradiusPris (eks. mva)
A0723-420 å 600 mm--4 009NOK
RFQ
B071914, 16, 18, 20, 22, 25 mm-2 mm56, 100 mm11 350NOK
RFQ
C072225.4, 38.1, 44.5 mm1000 mm3 mm75, 125, 150 mm13 745NOK
RFQ
SOUTHWIRE COMPANY -

Hodesett

StilModellHøydeBredde
A643167018.7 "16.63 "
RFQ
B643166019.2 "17.45 "
RFQ
C646010019.2 "17.45 "
RFQ
D6479530110 "12.75 "
RFQ
SOUTHWIRE COMPANY -

Bend Dolly Series Conduit Bender

StilModellDybde
A646027016.75 "
RFQ
B646025019"
RFQ
C646011019.75 "
RFQ
D6460230111.25 "
RFQ
E6460240114.25 "
RFQ
SOUTHWIRE COMPANY -

Bend Station Series Conduit Bender

StilModell
A64795101
RFQ
B58315201
RFQ
C64306901
RFQ
D58724401
RFQ
C59840701
RFQ
HECK INDUSTRIES -

Rullemaskiner

StilModellKapasitetPris (eks. mva)
AWFTR51 ", 1-1/2" og 2 "OD-rør15 930NOK
BWFTR451-1 / 2 "runde rør8 408NOK
CWFTR41/4 "x 1 3/4" Flat Bar, 1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 16 ga. kvm.6 227NOK
HECK INDUSTRIES -

Rør- og rørbøyesett stål

ModellSakPris (eks. mva)
SPBENDKITAH2XKB5 766 NOK
HECK INDUSTRIES -

Rør og rør bøyende stål

ModellSakPris (eks. mva)
WFB2AH2XKD6 528 NOK
FERVI -

Rullrør og profilbøyemaskin, 400V, 1.1 kW trefaset motor

ModellSakPris (eks. mva)
C076/30CF3RNN38 402 NOK
Se detaljer
FERVI -

Hydraulisk rørbøyer, 10 tonn kapasitet, 1/2 - 2 tommers dørstørrelse

ModellSakPris (eks. mva)
0893CF3RNR6 904 NOK
Se detaljer
FERVI -

Spiralbender, 10 x 30 mm flatstangstørrelse

ModellSakPris (eks. mva)
0113CF3RNQ4 158 NOK
Se detaljer
FERVI -

Elektrisk glidevalsemaskin, 400V, 0.75 kW trefaset motor

ModellSakPris (eks. mva)
0285/75CF3RNF47 813 NOK
Se detaljer
SOUTHWIRE COMPANY -

Rørbøyer, med håndtak, 1 tommers hodestørrelse

ModellSakPris (eks. mva)
58281440CG6KHW-
RFQ

Mekaniske rørbøyere

Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av mekaniske rørbøyer fra merker som Gardner Bender, Greenlee og Pokker industrier for installasjon av gate og gjerde og installasjon av elektriske ledninger. Disse bøyene skaper presise bøyninger på kanaler og metallrør ved å overføre manuell kraft til materialet via håndsveiv eller skrallemekanismer. De er laget av aluminium / stål for å gi høy termisk effektivitet og beskyttelse mot UV-stråling. Utvalgte modeller er videre integrert med doble "hundespalter" for å forhindre at det oppstår ryggforekomster av sko under bøying, og kan festes på lastebil eller arbeidsbenk for eksepsjonell fleksibilitet. Velg mellom et bredt utvalg av disse mekaniske rørbøyene som er tilgjengelige i gummi- og stålhjulvarianter på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?