PNEUMADYNE INC Manifold, rustfritt stål


filtre
Body Material: Rustfritt stål , Tilkoblingstype: PT , Maks. Press: 3500 psi , Antall innløp: 2 , Temp. Område: -100 grader til 500 grader F
StilModellInnløpsstørrelseMonteringshullstørrelseAntall utsalgsstederStørrelse på uttakTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A
M10-125-6-SS
1 / 4 "0.17 "61 / 8 "1"4.75 "1"1 538 NOK
B
M10-125-10-SS
1 / 4 "0.17 "101 / 8 "1"7.75 "1"1 911 NOK
C
M10-125-2-SS
1 / 4 "0.17 "21 / 8 "1"1.75 "1"1 228 NOK
D
M10-125-8-SS
1 / 4 "0.17 "81 / 8 "1"6.25 "1"1 655 NOK
E
M10-125-4-SS
1 / 4 "0.17 "41 / 8 "1"3.25 "1"1 372 NOK
B
M20-250-10-SS
3 / 8 "0.2 "101 / 4 "1.25 "9.125 "1.25 "2 676 NOK
D
M20-250-8-SS
3 / 8 "0.2 "81 / 4 "1.25 "7.375 "1.25 "2 364 NOK
C
M20-250-2-SS
3 / 8 "0.2 "21 / 4 "1.25 "2.125 "1.25 "1 427 NOK
E
M20-250-4-SS
3 / 8 "0.2 "41 / 4 "1.25 "3.875 "1.25 "1 613 NOK
A
M20-250-6-SS
3 / 8 "0.2 "61 / 4 "1.25 "5.625 "1.25 "2 067 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?