ML KISHIGO Nettingvester i kontrastfarge, lime


filtre
ANSI-klasse: 2 , ATPV-vurdering: Unrated , Lukketype: Glidelås , Farge: Lime , Kjønn: Unisex , Materiale: Polyester Mesh , Antall lommer: 0 , Lommer: 2 , Stripefarge: Orange / Silver
StilModellPasser til bryststørrelseLengdeStørrelsePris (eks. mva)
A
1056-M
40 "til 42"24 "M211NOK
B
1056-L
44 "til 46"22 "L211NOK
A
1056-XL
48-50"29 "XL211NOK
A
1056-2X
52 "til 54"27 "2XL211NOK
A
1056-3X
56 "til 58"30 "3XL211NOK
A
1056-4X
60 "til 62"27 "4XL211NOK
A
1056-5X
64 "til 66"28 "5XL211NOK

Nettingvester i kontrastfarge, lime

ML Kishigo 1056 kontrasterende sikkerhetsvester er verneklær som ofte brukes i arbeidsmiljøer hvor synlighet og sikkerhet for brukeren er obligatorisk. Disse vestene er ideelle for veiarbeidssoner, varehus og byggeplasser.

Egenskaper

  • ML Kishigo 1056 kontrasterende sikkerhetsvester har ANSI klasse 2 og ANSI Type R samsvar, noe som indikerer egnethet for høysynte arbeidsmiljøer og overholdelse av strenge sikkerhetsstandarder.
  • Disse kontrastfargede mesh-vestene har et U-formet ryggstripemønster, strategisk designet for å forbedre synlighet fra forskjellige vinkler, og styrke sikkerheten under oppgaver.
  • De kommer med glidelåslukking foran, noe som gir problemfri på- og fjerning samtidig som de opprettholder en sikker passform under arbeid.
  • Disse kontrastfargede mesh-vestene har doble lommer på venstre bryst og høyre midje, som sikrer praktisk oppbevaring av viktige verktøy eller personlige gjenstander.
  • De er utstyrt med en genial mikrofontapp på venstre bryst, som letter håndfri kommunikasjon for effektiv koordinering i arbeidsmiljøer.
  • De har videre en reflekterende stripekonfigurasjon med en sølvfarge og kontrasterende oransje kant, som gir eksepsjonell synlighet selv under dårlige lysforhold eller farlige forhold.
  • Disse kontrasterende nettingvestene er laget av slitesterkt, pustende polyestermateriale, som garanterer brukerkomfort og lang levetid i krevende arbeidsmiljøer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?