KERN AND SOHN UID-M-serien med høy oppløsning med dobbel rekkevidde pallevekter


filtre
Kalibreringsklasse: III , Visningstype: LCD , Husmateriale: Plast , Inngangsspenning: 100 til 240V AC , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 95% , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Plattformdybde: 110mm , Plattformbredde: 1190 mm , Strømforsyning: Power Adapter , Rektangulær veieoverflatestørrelse: 1195 mm x 840 , Oppgjørstid: 4 sek. , Enheter: g, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ , Materiale til veieplate: Pulverlakkert stål , Veie overflatedybde: 840 mm , Veieoverflatebredde: 1195 mm
StilModellKalibreringsverdilinearitetMinimum vektlesbarhetVeieplattformens dimensjonerPris (eks. mva)
A
UID 600K-1M
0.2Kg+/-0.6 kg4Kg200g1195 x 840 x 110 mm16 507 NOK
B
UID 1500K-1M
0.5Kg+/-1.5 kg10Kg500g1190 x 840 x 110 mm16 507 NOK
C
UID 3000K-0M
1Kg+/-3 kg20Kg1000g1195 x 840 x 110 mm16 913 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?