KERN OG SOHN UID 1500K-1M Pallebalanse, 1500Kg Maks. Veiing, 500g Lesbarhet | CE8MFE

KERN AND SOHN UID 1500K-1M pallebalanse, 1500 kg Maks. Veiing, 500g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8MFE Modell: UID 1500K-1M

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 507 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPalleskala
Batteriets ladetid3 timer.
KalibreringsklasseIII
Kalibreringsverdi0.5Kg
Sifferstørrelse25mm
Digital avlesning500g
SkjermtypeLCD
Frekvens50 / 60 Hz
Housing MaterialPlast
Inngangsspenning100 til 240V AC
linearitet+/-1.5 kg
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene95%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Strøm0.4A
Min. Omgivelsestemp.-10 grader C
Minimum vekt10Kg
Plattformdybde110mm
Plattformbredde1190 mm
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet500g
Rektangulær veieoverflatestørrelse1195 mm x 840
reproduserbarhet0.5Kg
Oppgjørstid4 sek.
Enheterg, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ
Veiekapasitet1500kg
Materiale til veieplatePulverlakkert stål
Veieplattformens dimensjoner1190 x 840 x 110 mm
Veier overflatedybde840 mm
Veiende overflate bredde1195 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 65
Skipets høyde (cm)25
Skipets lengde (cm)89
Skipets bredde (cm)124
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellKalibreringsverdilinearitetMinimum vektlesbarhetVeieplattformens dimensjonerPris
KERN OG SOHN UID 3000K-0M Pallebalanse, 3000Kg Maks. Veiing, 1000g Lesbarhet | CE8MFG UID 3000K-0M1Kg+/-3 kg20Kg1000g1195 x 840 x 110 mm16 913 NOK
KERN OG SOHN UID 600K-1M Pallebalanse, 600Kg Maks. Veiing, 200g Lesbarhet | CE8MFJ UID 600K-1M0.2Kg+/-0.6 kg4Kg200g1195 x 840 x 110 mm16 507 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN UID 1500K-1M pallebalanse, 1500 kg Maks. Veiing, 500g Lesbarhet
16 507 NOK / enhet