HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Vanntett sikkerhetsdeksel med flens, 2/3/4 polet


filtre
Kabelrekkevidde: 0.350-1.150" , Karakter: Industriell , Isolasjon: Isolert kropp , Lengde: 3.75 " , Montering: Skruemontering , Monteringstype: Flush Mount , Driftstemperatur: Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning , Type: Innhyllet , Bredde: 3.75 " , Ledningsstørrelse: # 16 AWG til # 8 AWG , Ledningstype: standard
StilModellMaterialeampsFARGEMaks. HPNEMA-konfigurasjonNEMA-vurderingAntall polerAntall ledningerPris (eks. mva)
A
HBL2435SW
termo20Grå, hvit5L16-20PL16-20P34-ledning1 603 NOK
B
HBL2725SW
termo30Grå-L15-30PL15-30P34-ledning3 413 NOK
C
HBL2615SW
termo30Grå-L5-30PL5-30P23-ledning2 910 NOK
D
HBL2715SW
termo30Grå-L14-30PL14-30P34-ledning2 979 NOK
E
HBL2815SW
termo30Grå, hvit-L21-30PL21-30P45-ledning3 634 NOK
F
HBL2315SW
Termoplastisk polyester20Grå1L5-20PL5-20P23-ledning1 365 NOK

Vanntett sikkerhetsdeksel med flens, 2/3/4 polet

Hubbell Wiring Device-Kellems Vanntett sikkerhetsdeksel, Twist-Lock-inntak gir sikre tilkoblinger til elektriske apparater ved å forhindre utilsiktet frakobling av ledninger på grunn av vibrasjoner eller enhver bevegelse i konstruksjon og industrielle applikasjoner. Disse vanntette inntakene har PBT-hus med terminalholdere i polykarbonat for slagfasthet og holdbarhet. De har flenser og lukkehetter for å forhindre at fuktighet og smuss kommer inn i innløpene, og skaper en miljømessig forsegling når enheten ikke er i bruk. Velg fra et bredt utvalg av disse 20/30A-inntakene, tilgjengelig i spenningsklassifiseringer på 120/208, 125, 250 og 480VAC.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?