LAMP Dreiemomenthengsel i rustfritt stål


filtre
Farge: Naturlig , Hjørner: avrundet , Bli ferdig: Plain , Maskinvare: Ikke Inkludert , Hull per blad: 2 , Bladtykkelse: 0.087 " , Materiale: 303/430 Rustfritt stål og stål , Pin Type: Kan ikke fjernes
StilModellBreddeDørbladets lengdeDørbladbreddeRammebladlengdeRamme bladbreddeHøydeLastekapasitetBevegelsesområdePris (eks. mva)
A
HG-TB20L
1 1 / 64 "5 / 8 "1.031 "1 23 / 64 "1 35 / 64 "47 / 64 "45.9 lb.360 Degrees412NOK
B
HG-TB45R
1 7 / 32 "45 / 64 "1 7 / 32 "1 27 / 64 "45 / 64 "3 / 4 "45.9 lb.360 Degrees635NOK
A
HG-TA20L
2.59321 / 32 "1.031 "23 / 32 "1.031 "47 / 64 "17.7 lb.279 Degrees383NOK
A
HG-TA20R
2.59321 / 32 "1.031 "23 / 32 "1.031 "47 / 64 "18 lb.279 Degrees383NOK
A
HG-TA30L
2.59321 / 32 "1.031 "23 / 32 "1.031 "47 / 64 "26.5 lb.279 Degrees391NOK
A
HG-TA30R
2.59321 / 32 "1.031 "23 / 32 "1.031 "47 / 64 "26.5 lb.269 Degrees391NOK
A
HG-TA45L
3.156 "1 7 / 32 "1.031 "23 / 32 "1.031 "47 / 64 "39.8 lb.269 Degrees564NOK
A
HG-TA45R
3.156 "1 7 / 32 "1.031 "23 / 32 "1.031 "47 / 64 "39.8 lb.279 Degrees564NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?