Elektriske tauheiser

filtre

StilModellPris (eks. mva)
A0791/084 699NOK
RFQ
A0791/166 350NOK
RFQ
A0791/3212 423NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
AWD107 915NOK
RFQ
AWD054 054NOK
RFQ
AWD075 750NOK
RFQ
TRACTEL -

Elektrisk vaierheis

StilModellMotor HPampsHusdybdeSpenningHusets lengdeHusets breddeLøftehastighetLastekapasitetPris (eks. mva)
ATR-301.52013 "11514 "717 FPM660 lb.73 733NOK
BTR-30S1.52012.5 "23017 "843 fpm660 lb.87 663NOK
BTR-50-1101.52012.25 "11517 "823 fpm1000 lb.99 059NOK
BTR-50-2201.51012.25 "23017 "823 fpm1000 lb.92 675NOK
ATR-101/22013 "11514 "750 fpm220 lb.78 314NOK
VESTIL -

Mini-kabelheiser i MINI-serien

StilModellTotal høydeKapasitetDybdeSamlet breddeSingle-line kapasitetSpenningBreddeDobbel-linje kapasitetPris (eks. mva)
AMINI-10--19.25 "-1000 lbs.115V8"2000 lbs.8 575NOK
RFQ
BMINI-7--16 "-750 lbs.115V6.25 "1500 lbs.5 354NOK
RFQ
CMINI-28.81 "200 lbs.-5.88 "-115-400 lbs.2 847NOK
DMINI-48.88 "400 lbs.-5 3 / 4 "-115-800 lbs.3 578NOK
OZ LIFTING PRODUCTS -

Elektrisk ledningstau heise 500 Lb.

ModellSakPris (eks. mva)
OBH-500AE4XFA18 224 NOK
DAYTON -

Wire Rope Heise Single 500 Lb.

ModellSakPris (eks. mva)
4GU72AD7WDG15 302 NOK
OZ LIFTING PRODUCTS -

Elektrisk wiretalje, 1000 Lb lastekapasitet, 37 fpm løftehastighet, 115 volt

ModellSakPris (eks. mva)
OBH1000CV4QHY26 317 NOK

Elektriske tauheiser

Elektriske tauheiser er ideelle for kommersielle bruksområder for ekstra tunge løftejobber. Eksepsjonell ytelse leveres av manuelle vognmonterte heiser som har komponenter i stål og messing. Tilsvarende er positivt belastningsinngrep levert av elektriske kjeder med en hastighet med kroker av låstypen, og bærbarhet gjør det enkelt for applikasjoner som krever flere løftepunkter

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?