Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LAMPE HG-TB45R Momenthengsel 3/4 tommers høyde | AE3QAW 5ENV7

LAMP HG-TB45R Momenthengsel 3/4 tommers høyde

På lager
Vare: AE3QAW Modell: HG-TB45RKryssreferanse: 5ENV7
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
635NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMoment Hengsel
FARGENaturlig
Hjørneravrundet
Dørbladets lengde45 / 64 "
Dørbladbredde1 7 / 32 "
FinishPlain
Rammebladlengde1 27 / 64 "
Ramme bladbredde45 / 64 "
maskinvareIkke Inkludert
Høyde3 / 4 "
Hull per blad2
Bladtykkelse0.087 "
Lastekapasitet45.9 lb.
Materiale303/430 Rustfritt stål og stål
PinnetypeKan ikke fjernes
Bevegelsesområde360 Degrees
Bredde1 7 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8302106060
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellBreddeDørbladets lengdeDørbladbreddeRammebladlengdeRamme bladbreddeHøydeLastekapasitetBevegelsesområdePris
LAMPE HG-TA20L Momenthengsel 47/64 tommer høyde | AE3QAN 5ENU6 HG-TA20L2.59321 / 32 "1.031 "23 / 32 "1.031 "47 / 64 "17.7 lb.279 Degrees383NOK
LAMPE HG-TA20R Dreiemomenthengsel 47/64 tommer høyde | AE3QAP 5NO7 HG-TA20R2.59321 / 32 "1.031 "23 / 32 "1.031 "47 / 64 "18 lb.279 Degrees383NOK
LAMPE HG-TA30L Dreiemomenthengsel 47/64 tommer høyde | AE3QAQ 5NO8 HG-TA30L2.59321 / 32 "1.031 "23 / 32 "1.031 "47 / 64 "26.5 lb.279 Degrees391NOK
LAMPE HG-TA30R Dreiemomenthengsel 47/64 tommer høyde | AE3QAR 5NO9 HG-TA30R2.59321 / 32 "1.031 "23 / 32 "1.031 "47 / 64 "26.5 lb.269 Degrees391NOK
LAMPE HG-TA45L Momenthengsel 47/64 tommer høyde | AE3QAT 5ENV0 HG-TA45L3.156 "1 7 / 32 "1.031 "23 / 32 "1.031 "47 / 64 "39.8 lb.269 Degrees564NOK
LAMPE HG-TA45R Dreiemomenthengsel 47/64 tommer høyde | AE3QAU 5ENV1 HG-TA45R3.156 "1 7 / 32 "1.031 "23 / 32 "1.031 "47 / 64 "39.8 lb.279 Degrees564NOK
LAMPE HG-TB20L Dreiemomenthengsel 47/64 tommer høyde | AE3QAV 5ENV2 HG-TB20L1 1 / 64 "5 / 8 "1.031 "1 23 / 64 "1 35 / 64 "47 / 64 "45.9 lb.360 Degrees412NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LAMP HG-TB45R Momenthengsel 3/4 tommers høyde
635NOK / enhet