EATON Comet-serien fotoelektriske sensorer


Eaton Comet Series fotoelektriske sensorer bruker en lysemitterende diode (LED) for å oppdage fravær eller tilstedeværelse av et objekt. Disse sensorene er ideelle for bruksområder som materialpakking, håndtering og automasjonssystemer.

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
11100RF1217
3 186 NOK
RFQ
B
13103R6517
5 351 NOK
RFQ
C
14100AQD03
6 073 NOK
RFQ
C
14100AQD07
5 050 NOK
RFQ
D
14101ASQD05
6 313 NOK
RFQ
B
14102AS0142
5 682 NOK
RFQ
B
13105AQD03
7 335 NOK
RFQ
B
14102AS0054
4 870 NOK
RFQ
B
13100RS6029
5 050 NOK
RFQ
B
13102A6513
6 494 NOK
RFQ
B
13101RS6305
13 469 NOK
RFQ
B
13108RQD03
7 335 NOK
RFQ
B
13104AF2017
6 945 NOK
RFQ
E
13109R6517
5 351 NOK
RFQ
B
13101AS9212
6 975 NOK
RFQ
B
13118RQD03
7 335 NOK
RFQ
B
13128R6517
5 351 NOK
RFQ
B
13101AS6413
8 087 NOK
RFQ
B
13104AQD05
7 335 NOK
RFQ
B
13103AF0913
6 945 NOK
RFQ
B
13101AF1217
6 013 NOK
RFQ
B
14101RS3088
5 892 NOK
RFQ
B
14102AF2013
6 824 NOK
RFQ
B
13104AS9272
6 433 NOK
RFQ
B
14100A6517
4 239 NOK
RFQ
B
13104ASGP17
5 351 NOK
RFQ
B
13104R6515
6 494 NOK
RFQ
F
13104A6515
6 494 NOK
RFQ
G
13104AS2328
6 975 NOK
RFQ
B
13104AS6320
7 606 NOK
RFQ
H
13105A6513
6 494 NOK
RFQ
B
13101APS8126
6 433 NOK
RFQ
B
13106AF1213
5 982 NOK
RFQ
B
14102ASQD05
6 073 NOK
RFQ
B
15100A6513
5 862 NOK
RFQ
B
15100AS0215
5 291 NOK
RFQ
A
11100R6513
2 931 NOK
RFQ
B
13100AS8040
4 449 NOK
RFQ
B
13100RS7076
5 471 NOK
RFQ
B
13101A6517B1
5 351 NOK
RFQ
B
14101RF0917-R
5 351 NOK
RFQ
I
14102RF1217
4 960 NOK
RFQ
B
13128RQD03
7 335 NOK
RFQ
J
13106AQD03
6 073 NOK
RFQ
B
13104RS6213
8 087 NOK
RFQ
B
14102AS0056
4 870 NOK
RFQ
B
13106AF1517
5 321 NOK
RFQ
B
13106AS8034
5 862 NOK
RFQ
K
13106A6513
5 351 NOK
RFQ
L
13106AQD07
5 050 NOK
RFQ
B
13106AS2045
6 373 NOK
RFQ
B
13104RS9272
6 433 NOK
RFQ
B
13104RF1215
7 125 NOK
RFQ
B
13106AF2017
5 892 NOK
RFQ
M
13106RQD07
5 050 NOK
RFQ
M
13106RQD03
6 073 NOK
RFQ
B
13107AS6517
4 239 NOK
RFQ
B
13106AF1017
4 660 NOK
RFQ
B
13107RS6513
5 351 NOK
RFQ
B
13107RS6517
4 239 NOK
RFQ
N
13108A6517
5 351 NOK
RFQ

Egenskaper

  • Disse fotoelektriske sensorene er integrert med en tilpasningsbar modulasjonskrets for økt immunitet mot krysstale fra andre monterte sensorer.
  • De har en gjenget kropp på 18 mm med flate sider som kan monteres som en rørformet sensor eller mot en flat overflate.
  • Disse rettvinklede visningsmodellene kan monteres i en dybde på 6/10 tommer.
  • De har Perfect Prox-teknologi for å gi bakgrunnsavvisning og problemløsning av applikasjonen.
  • Disse fotoelektriske sensorene er utstyrt med synlige sensorstråler som lar brukeren se den siktede strålen for rask oppsett og justering.
  • De har videre solid polyuretanhus for å omslutte de interne kretsene for høy vibrasjons- og støtmotstand.
  • De har en utgangsstatusindikator for en vid 270-graders vinkel og 4-leder DC-sensorer som tilbyr både PNP- og NPN-utganger.

Standarder og godkjenninger

  • UL
  • cUL

Ofte Stilte Spørsmål

Er Eaton Comet Series fotoelektriske sensorer værbestandige?

Ja, disse sensorene er IP67 og IP69K klassifisert for å motstå støv eller vann.

Hvordan kobles sensorer i Eaton Comet-serien til et kontrollsystem?

Eaton Comet-seriens sensorer har en rekke utgangsalternativer, inkludert PNP og NPN, relé- og analoge utganger som kan kobles til et kontrollsystem.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?