Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2315SW Flensinntak, 20A, 125VAC, 2-polet, 3-leder jording, skruterminal, grå | AD6ZGT 4CT67

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2315SW flensinnløp, 20A, 125VAC, 2-polet, 3-leder jording, skruterminal, grå

På lager
Vare: AD6ZGT Modell: HBL2315SWKryssreferanse: 4CT67

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 207 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVanntett inntak med flenser
amps20
FARGEGrå
TilkoblingSkrueterminaler
Karakter20 A
Diameter fvtSkrueterminaler
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
KlasseIndustriell
Høyde2.28 "
HP1
IsolasjonIsolert kropp
IP Rating20
Lengde3.75 "
MaterialeTermoplastisk polyester
Maks. HP1
MonteringSkruemontering
MonteringstypeFlush Mount
NEMA-konfigurasjonL5-20P
NEMA-vurderingL5-20P
Antall poler2
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
FaseEnkel fase
typenInnhyllet
Spenning125 VAC
Spenningsverdier125 V
Wattstyrke2500 W
Bredde3.75 "
Ledningsstørrelse# 16 AWG til # 8 AWG
Ledningstypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8538908080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Med låsedeksel

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeampsFARGEMaks. HPNEMA-konfigurasjonNEMA-vurderingAntall polerAntall ledningerPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2435SW Flensinntak, 20A, 3-fase, Delta, 480VAC, 3-polet, 4-leder jording, grå | AD6ZRD 4CV08 HBL2435SWtermo20Grå, hvit5L16-20PL16-20P34-ledning1 414 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2615SW Flensinntak, 30A, 125V, 2-polet, 3-leder jording, skruterminal, grå | AD6ZRR 4CV23 HBL2615SWtermo30Grå-L5-30PL5-30P23-ledning2 597 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2715SW Flensinntak, 30A, 125/250VAC, 3-polet, 4-leder jording, skruterminal, grå | AD6ZTH 4CV39 HBL2715SWtermo30Grå-L14-30PL14-30P34-ledning2 742 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2725SW Flensinntak, 30A, 3-fase, Delta, 250VAC, 3-polet, 4-leder jording, grå | AD6ZTR 4CV47 HBL2725SWtermo30Grå-L15-30PL15-30P34-ledning3 222 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2815SW Flensinntak, 30A, 3-fase, Wye, 120/208VAC, 4-polet, 5-leder jording, grå | AD6ZUN 4CV71 HBL2815SWtermo30Grå, hvit-L21-30PL21-30P45-ledning3 364 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2315SW flensinnløp, 20A, 125VAC, 2-polet, 3-leder jording, skruterminal, grå
1 207 NOK / enhet