BUSSMANN 3216TD-serie spesialsikringer


filtre
AC-spenningsvurdering: 32 VAC , DC spenningsvurdering: 32 VDC , Høyde: 0.9mm , Avbruddsvurdering: 35A , Lengde: 3.2mm , Mfr. Serie: 3216TD , Min. Driftstemperatur: -55 grader C , Produkttype: SMD-sikringer , Spenning (AC): 32 VAC , Bredde: 1.6mm
StilModellKarakterSikringsstørrelse / gruppeSikringstypeSakemballasjeMotstandPris (eks. mva)
A
TR / 3216TD6.3-R
6.3A1206 SikringsstørrelseSakte slagOverflatemontert sikringKlipp tape, musespol, spole6 MOhms9NOK
B
TR / 3216TD7-R
7A1206 SikringsstørrelseSakte slagOverflatemontert sikringKlipp tape, musespol, spole6 MOhms9NOK
B
TR / 3216TD8-R
8A1206 (3216 metrisk)Tidsforsinkelse / langsom slagsikringerKlipp tape-9NOK
B
TR / 3216TD10-R
10A1206 SikringsstørrelseSakte slagOverflatemontert sikringKlipp tape, musespol, spole4.500 MOhms14NOK
B
TR / 3216TD12-R
12A1206 (3216 metrisk)Tidsforsinkelse / langsom slagsikringerKlipp tape4.25 mOhm14NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?