Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN TR/3216TD12-R Overflatemontert sikring, 12A, 32VAC | BC8MZK

BUSSMANN TR/3216TD12-R Overflatemontert sikring, 12A, 32VAC

På lager
Vare: BC8MZK Modell: TR/3216TD12-R
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
14NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saksikringer
AC-spenningsvurdering32 VAC
Karakter12A
DC-spenningsvurdering32 VDC
Sikringsstørrelse / gruppe1206 (3216 metrisk)
SikringstypeTidsforsinkelse / langsom slag
Høyde0.9mm
Avbryt vurdering35A
Lengde3.2mm
Maks. Driftstemperatur125 grader C
Mfr. Serie3216TD
Min. Driftstemperatur-55 grader C
emballasjeKlipp tape
ProdukttypeSMD-sikringer
Motstand4.25 mOhm
Spenning (AC)32 VAC
Spenning (DC)32VDC
Bredde1.6mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3995

Produktdetaljer:

    • 3216TD-serien

Produktvarianter

ProduktModellKarakterSikringsstørrelse / gruppeSikringstypeSakemballasjeMotstandPris
BUSSMANN TR/3216TD7-R Overflatemontert sikring, sakte, 7A, 32VAC, 2500 Pack | BC8DHK TR / 3216TD7-R7A1206 SikringsstørrelseSakte slagOverflatemontert sikringKlipp tape, musespol, spole6 MOhms9NOK
RFQ
BUSSMANN TR/3216TD6.3-R Overflatemontert sikring, sakte, 6.3A, 32VAC, 2500 Pack | BC8XWV TR / 3216TD6.3-R6.3A1206 SikringsstørrelseSakte slagOverflatemontert sikringKlipp tape, musespol, spole6 MOhms9NOK
RFQ
BUSSMANN TR/3216TD10-R Overflatemontert sikring, sakte, 10A, 32VAC, 2500 Pack | BC9MWN TR / 3216TD10-R10A1206 SikringsstørrelseSakte slagOverflatemontert sikringKlipp tape, musespol, spole4.500 MOhms14NOK
RFQ
BUSSMANN TR/3216TD8-R Overflatemontert sikring, 8A, 32VAC | BC9TXJ TR / 3216TD8-R8A1206 (3216 metrisk)Tidsforsinkelse / langsom slagsikringerKlipp tape-9NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN TR/3216TD12-R Overflatemontert sikring, 12A, 32VAC
14NOK / enhet