Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ML KISHIGO 1056-2X Vest med høy synlighet Klasse 2 2xl Kalk | AF3YZC 8G285

ML KISHIGO 1056-2X High Visibility Vest Klasse 2 2xl Lime

På lager
Vare: AF3YZC Modell: 1056-2XKryssref.: 8G285
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
211NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHigh Visibility Vest
ANSI-klasse2
ATPV-vurderingUnrated
Lukk TypeGlidelås
FARGELime
Passer til bryststørrelse52 "til 54"
KjønnUnisex
Lengde27 "
MaterialePolyester Mesh
Antall lommer0
Antall lommer (innsiden)1
Antall lommer (utenfor)1
Lommer2
Størrelse2XL
StripefargeOrange / Silver

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)36.07
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode6117809540
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPasser til bryststørrelseLengdeStørrelsePris
ML KISHIGO 1056-L Vest med høy synlighet Klasse 2 L Kalk | AF3YZA 8G283 1056-L44 "til 46"22 "L211NOK
ML KISHIGO 1056-M High Visibility Vest Klasse 2 M Lime | AF3YZB 8G284 1056-M40 "til 42"24 "M211NOK
ML KISHIGO 1056-XL High Visibility Vest Klasse 2 Xl Lime | AF4BLZ 8NNW0 1056-XL48-50"29 "XL211NOK
ML KISHIGO 1056-3X High Visibility Vest Klasse 2 3xl Lime | AF4FTR 8V321 1056-3X56 "til 58"30 "3XL211NOK
ML KISHIGO 1056-4X High Visibility Vest Klasse 2 4xl Lime | AF4GNN 8W234 1056-4X60 "til 62"27 "4XL211NOK
ML KISHIGO 1056-5X High Visibility Vest Klasse 2 5xl Lime | AF4QKQ 9FGZ1 1056-5X64 "til 66"28 "5XL211NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ML KISHIGO 1056-2X High Visibility Vest Klasse 2 2xl Lime
211NOK / enhet