DAYTON Motorisert brann / røykdemper, firkant


filtre
Brannklassifisert: 1-1 / 2 timer , Ramme: 16 ga. , Hz: 60 , Materiale: Galvanisert stål , Maks. Temp.: 350 Grader F , Maks. Hastighet: 2000 fpm , Monteringstype: Vertikal horisontal , Fase: 1 , segl: Ekstrudert silikongummiblad , Form: Square
StilModellFaktisk høydeFaktisk breddeDybdeFritt områdeSpenningPris (eks. mva)
A
3HGJ9
7.75 "7.75 "21 "35.28 kvm.1208 518 NOK
A
3HGJ3
7.75 "7.75 "21 "35.28 kvm.248 552 NOK
A
3HGJ4
9.75 "9.75 "21 "43.48 kvm.248 519 NOK
A
3HGK1
9.75 "9.75 "21 "43.48 kvm.1208 677 NOK
A
3HGK2
11.75 "11.75 "16 "74.16 kvm.1209 423 NOK
A
3HGJ5
11.75 "11.75 "16 "74.16 kvm.249 423 NOK
A
3HGJ6
15.75 "15.75 "16 "159.69 kvm.249 873 NOK
A
3HGK3
15.75 "15.75 "16 "159.69 kvm.1209 873 NOK
A
3HGK4
17.75 "17.75 "16 "240.91 kvm.12010 580 NOK
A
3HGJ7
17.75 "17.75 "16 "240.91 kvm.2410 580 NOK
A
3HGJ8
23.75 "23.75 "16 "382.32 kvm.2411 320 NOK
A
3HGK5
23.75 "23.75 "16 "382.32 kvm.12011 577 NOK

Motorisert brann / røykdemper, firkant

Dayton square motoriserte brann-/røykspjeld er egnet for å kontrollere nødbrann eller røyk i næringsbygg. Disse kombinasjonsdemperne har en smeltbar kobling som lar loddelegeringen smelte når temperaturen krysser over 165 grader F og automatisk stenger tilgangen til HVAC-vifter og kanalnett. De er laget av 16 gauge galvanisert stål for å tåle høye temperaturer og kan monteres i både vertikal og horisontal posisjon. Velg fra et omfattende utvalg av disse kombinasjonsdemperne, tilgjengelig i 7.75 til 23.75 tommers høyder.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?