DAYTON 3HGJ8 Firkantet brann-/røykspjeld 23-3/4 tommers høyde | AC9LMF

DAYTON 3HGJ8 Square Brann-/røykspjeld 23-3/4 Tommer Høyde

På lager
Vare: AC9LMF Modell: 3HGJ8

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 320 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotorisert brann / røykdemper
Faktisk høyde23.75 "
Faktisk bredde23.75 "
Blade16 ga.
Dybde16 "
Brannklassifisert1-1 / 2 timer
Frame16 ga.
Fritt område382.32 kvm.
Hz60
MaterialeGalvanisert stål
Maks. Temp.350 Grader F
Maks. Hastighet2000 fpm
MonteringstypeVertikal horisontal
Nominell kanalhøyde24 "
Nominell kanalbredde24 "
Fase1
Trykkforskjell Maks.4 "wg
Anbefalt holdevinkelMfr. Nr. 2TGJ1
SealsEkstrudert silikongummiblad
FormSquare
Spenning24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 35.55
Skipets høyde (cm)76.96
Skipets lengde (cm)64.77
Skipets bredde (cm)82.55
HS kode8481809050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFaktisk høydeFaktisk breddeDybdeFritt områdeSpenningPris
DAYTON 3HGJ3 Firkantet Brann-/røykspjeld 7-3/4 Tommer Høyde | AC9LMA 3HGJ37.75 "7.75 "21 "35.28 kvm.248 552 NOK
DAYTON 3HGJ4 Square Brann-/røykspjeld 9-3/4 Tommer Høyde | AC9LMB 3HGJ49.75 "9.75 "21 "43.48 kvm.248 519 NOK
DAYTON 3HGJ5 Firkantet brann-/røykspjeld 11-3/4 tommers høyde | AC9LMC 3HGJ511.75 "11.75 "16 "74.16 kvm.249 423 NOK
DAYTON 3HGJ6 Firkantet brann-/røykspjeld 15-3/4 tommers høyde | AC9LMD 3HGJ615.75 "15.75 "16 "159.69 kvm.249 873 NOK
DAYTON 3HGJ7 Firkantet brann-/røykspjeld 17-3/4 tommers høyde | AC9LME 3HGJ717.75 "17.75 "16 "240.91 kvm.2410 580 NOK
DAYTON 3HGJ9 Firkantet brann-/røykspjeld 7-3/4 tommers bredde | AC9LMG 3HGJ97.75 "7.75 "21 "35.28 kvm.1208 518 NOK
DAYTON 3HGK1 Firkant Brann-/røykspjeld 9-3/4 tommers bredde | AC9LMH 3HGK19.75 "9.75 "21 "43.48 kvm.1208 677 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3HGJ8 Square Brann-/røykspjeld 23-3/4 Tommer Høyde
11 320 NOK / enhet