3M Filterpatroner


filtre
Farge: Hvit , Forbindelse: 3 / 8 "PT , Filter media: Aktivert karbon , Passer til merke: 3M , Strømningshastighet: 0.75 gpm , Hodemateriale: Isoplast , Husmateriale: polypropylen , Innvendig Dia.: 1" , mikron: 0.2 , Total dybde: 4 3 / 4 " , Total høyde: 22 1 / 4 " , Total bredde: 4 3 / 4 " , Reduserer: Kloramin, klor, cyster, bly, MTBE, lukt, sediment, smak, TTHM og asbest, VOC
StilModellHøydeSakMaks. PressMaks. Temp.Pris (eks. mva)
A
DFG050PP2C
-Filterpatron--7 351 NOK
A
DFG100PP2R
-Filterpatron--7 748 NOK
A
DFG200EE2R
-Filterpatron--8 989 NOK
B
AU30E11NG
9 3 / 4 "Filterpatron80 psi250 grader F20 940 NOK
C
AU10W11NG
10 "Filterpatron80 psi175 grader F16 149 NOK
D
AU10Q11NG
10 "Filterpatron80 psi175 grader F16 341 NOK
C
AU10V11NG
10 "Filterpatron80 psi175 grader F16 245 NOK
E
3MDW311
14 3 / 4 "Utskiftningsfilterpatron125 psi100 grader F5 507 NOK
F
3MDW311
16 1 / 4 "Utskiftningsfilterpatron125 psi100 grader F7 572 NOK
G
5559415
20 "Filterpatron125 psi100 grader F1 019 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?