Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 3MDW311 erstatningsfilterpatron, 0.75 Gpm, 0.2 mikron vurdering | CE9QBJ 54EJ87

3M 3MDW311 erstatningsfilterpatron, 0.75 Gpm, 0.2 mikron rating

På lager
Vare: CE9QBJ Modell: 3MDW311Kryssreferanse: 54EJ87
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
5 507 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtskiftningsfilterpatron
Passer til merkevare3M
Høyde14 3 / 4 "
Maks. Press125 psi
Maks. Temp.100 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9215
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellHøydeSakMaks. PressMaks. Temp.Pris
3M 3MDW311 erstatningsfilterpatron, 0.75 Gpm, 0.2 mikron vurdering | CE9QBK 54EJ86 3MDW31116 1 / 4 "Utskiftningsfilterpatron125 psi100 grader F7 572 NOK
3M 5559415 filterpatron, 5 mikron, 3 tommers diameter, 20 tommers høyde, 6 Gpm | CF2EAZ 54EJ79 555941520 "Filterpatron125 psi100 grader F1 019 NOK
3M AU30E11NG filterpatron, 20 mikron, 2-1/2 tommers diameter, 9-3/4 tommers høyde, 18 Gpm, 15 pk | CF2EBA 255F29 AU30E11NG9 3 / 4 "Filterpatron80 psi250 grader F20 940 NOK
3M AU10W11NG filterpatron, 160 mikron, 2-1/2 tommers diameter, 10 tommers høyde, 400 Gpm, 30 pk | CF2EBB 254V30 AU10W11NG10 "Filterpatron80 psi175 grader F16 149 NOK
3M AU10V11NG filterpatron, 140 mikron, 2-1/2 tommers diameter, 10 tommers høyde, 286 Gpm, 30 pk | CF2EBC 254Z14 AU10V11NG10 "Filterpatron80 psi175 grader F16 245 NOK
3M AU10Q11NG filterpatron, 100 mikron, 2-1/2 tommers diameter, 10 tommers høyde, 200 Gpm, 30 pk | CF2EBD 254Z15 AU10Q11NG10 "Filterpatron80 psi175 grader F16 341 NOK
3M DFG100PP2R filterpatron, 16 PK | CN7UHD 255C39 DFG100PP2R-Filterpatron--7 748 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 3MDW311 erstatningsfilterpatron, 0.75 Gpm, 0.2 mikron rating
5 507 NOK / enhet